Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NEWBORN 750-XSP applikátor kézikönyv, kétkomponensű 28 oz. | AC8VFT 3EAE3

NEWBORN 750-XSP applikátor kézikönyv, kétkomponensű 28 oz.

Raktáron
Tétel: AC8VFT Modell: 750-XSPKereszthivatkozás: 3EAE3
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
€280.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEpoxi applikátor
Keverési arány10:1
típusKézi, kétkomponensű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.31
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)38.35
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8467290090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: patron stabilizáló lemez, acél test, 26:1 tolóerő, hőkezelt dugattyúrúd

Termékváltozatok

TermékekModellKeverési aránytípusÁr
NEWBORN 830A30 applikátor pneumatikus kettős 16 és 22 oz. | AC8VFP 3EAD9 830A301:1, 2:1, 4:1Pneumatikus, kétkomponensű€657.41
NEWBORN 850A75 applikátor pneumatikus kétkomponensű 56 oz | AC8VFQ 3EAE1 850A751:1Pneumatikus, kétkomponensű€1,422.75
NEWBORN 535-XSP applikátor kézi kétkomponensű 16/22oz | AC8VFR 3EAE2 535-XSP1:1, 2:1, 4:1Kézi, kétkomponensű€244.96
NEWBORN 335-XSP applikátor kézikönyv 4 Keverési arányok 300 x 30 | AC8VFU 3EAE4 335-XSP10:1Kézi, kétkomponensű€131.91
NEWBORN VR400-XSP applikátor kézikönyv, Dual 200 és 400 ml | AC8VFV 3EAE5 VR400-XSP1:1, 2:1, 4:1, 10:1Kézi, kétkomponensű€295.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEWBORN 750-XSP applikátor kézikönyv, kétkomponensű 28 oz.
€280.49 /Mértékegység