NEWBORN

Szűrő

pneumatika

710AL-12710AL-30

Ragasztók tömítőanyagok és szalag

MX-03307377JG-2BRP-10SW-1CG-1102DMX-02P-83-5-42830A30850A75

Festék berendezések és kellékek

620-AL-ORANGE960-GTR211-HTS288-HTR373-XSP632-GTS620-AL-BLUE620-AL-GREEN624-GTS620-AL-BLACK77620-AL-RED

pneumatika Szűrő

Légtömítő fegyverek

Tartalmaz egy gyorsan cserélhető alumínium hordót és mellbimbót az anyagok extrudálásához 1/4 és 1/10 gallon kazettákból, valamint egy állítható légnyomásszabályozót az anyagok áramlásának maximális szabályozásához. Ideális nagyon nagy viszkozitású anyagokhoz. Maximális nyomás 100 psi

Az ÚJSZÜLETETTről

A Newborn katalógus tömítőpisztolyokat tartalmaz ömlesztett/kolbászos/patronos racsnis rudas modellekben és epoxi applikátorokban. Újszülött léghajtású pneumatikus tömítőfegyverek gyorsan cserélhető alumínium hordóval és csonkkal rendelkezik, amely lehetővé teszi az anyagok extrudálását 1/4 és 1/10 gallonos patronokból a hengerek gyors cseréjével. Ezek a pisztolyok állítható légnyomás-szabályozóval vannak felszerelve, amely lehetővé teszi az anyagáramlás szabályozását, valamint egy légleeresztő szeleppel, amely azonnal leállítja az áramlást. 100 psi maximális nyomást kínálnak nagyon magas viszkozitású anyagokhoz. A felhasználók manuálisan is adagolhatják a tömítőanyagokat 29 oz-os vagy 10 oz-os tartályokból Újszülött hosszabbító tömítőpisztoly. Az epoxigyanták csövekből történő szabályozott áramlásához a márka kétkomponensű pneumatikus rendszert kínál. epoxi applikátorok szabadalmaztatott patron stabilizáló lappal a maximális tartás érdekében. Ezek az applikátorok 490 és 1100 lb közötti névleges tolóerőt kínálnak 100 psi maximális nyomás mellett, kétkomponensű epoxik és egyéb ragasztók felhordásához.

Főbb kereskedelmi nevek

DuraCore tömítőfegyverek

Kétkomponensű kioldó és kényelmes markolat a könnyű használat érdekében. Műanyag ház az elülső sapkán és a kioldóelemeken az ütésállóság érdekében. Létra kampó és hüvelykujj kioldó műanyaggal borítva...Olvass tovább 

Cseppmentes tömítőfegyverek

Cseppmentes kialakítás a tömítőpisztolyokon keresztül történő áramlás letiltásához, miután elengedték a ravaszt. Ideális szilícium és latex tömítésekhez, 10:1 tolóerőt biztosítva. Engedélyezze az egyszerű és gyors be-/kiugró beépülést és c...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell tisztítani a tömítőpisztolyt?

Bár a legtöbb vegyszer, tisztítószer és oldószer használható ezeknek a pisztolyoknak a tisztításához, ajánlatos konzultálni a pisztolyok tisztításához használt anyag gyártójával.

Mit jelent a tolóerő arány?

A tolóerő aránya a kioldóra ható erő és az anyag nyomásakor keletkező erő aránya. Ez a kifejezés azonban csak kézi fegyverekre vonatkozik.

Hogyan működik a cseppmentes tömítőpisztoly?

  • Beépített vágóval rendelkeznek a tömítőcsövek hegyének levágásához
  • Helyezze be a tömítőcső hegyét a fogantyún lévő nyíláson keresztül.
  • Ez a mechanizmus rászorul a rúdra, és összenyomja a fogantyú kart.
  • Ahogy megnyomja a fogantyút, egy borotvakés tisztán vágja a műanyag tömítőcsövet, pontosan a hegyétől megfelelő távolságban.

Mi a különbség a tömítőanyag és a tömítőanyag között?

A fő különbség a tömítőanyag és a tömítőanyag között a rugalmasság. A tömítés akril anyagok és latex keverékéből készül, így a keverék merevebbé válik, és kikeményedéskor hajlamos a zsugorodásra. A szilíciumnak köszönhetően a tömítőanyag vízállóságot és kiváló rugalmasságot biztosít.