NEMZETI ŐR A605DKB-8 duplaajtós időjárásjelző szalag 8 láb szürke | AC9NNT 3HRF7

NATIONAL GUARD A605DKB-8 duplaajtós időjárásjelző szalag, 8 láb szürke

Tétel: AC9NNT Típus: A605DKB-8Kereszthivatkozás: 3HRF7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€80.86 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDuplaajtós időjárás-szalag
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
Karimás befejezésSötét bronz
Karimás anyagEloxált alumínium
Karima vastagsága3 / 16 "
Karima szélessége5 / 8 "
hardverBeleértve
Szín beillesztéseSzürke
Helyezze be az anyagotNylon kefe
Helyezze be a méretet7 / 16 "
Beillesztés típusaNylon kefe
Max. Ajtórés3 / 4 "
Szerelési típusfelületi
Teljes hossz8 láb.
Teljes szélesség1 1 / 16 "
Vetítés1 / 4 "
EladvaStrip
Rugalmas marad-70 foktól 425 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)244.09
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7610100020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Karima szín (sötét bronz)

Termékváltozatok

TermékekModellKarimás anyagSzín beillesztéseHelyezze be az anyagotHelyezze be a méretetTeljes hosszTeljes szélességVetítésÁr
NEMZETŐR 14RDKB-7 duplaajtós időjárásjelző szalag 7 láb fekete | AC9NNW 3HRG5 14RDKB-7AcélFeketeNeoprén3 / 4 "7 láb.1.375 "3 / 16 "€162.49
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NATIONAL GUARD A605DKB-8 duplaajtós időjárásjelző szalag, 8 láb szürke
€80.86 /Mértékegység