NEMZETŐR 14RDKB-7 duplaajtós időjárásjelző szalag 7 láb fekete | AC9NNW 3HRG5

NATIONAL GUARD 14RDKB-7 duplaajtós időjárásjelző szalag, 7 láb fekete

Tétel: AC9NNW Modell: 14RDKB-7Kereszthivatkozás: 3HRG5
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€196.61 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDuplaajtós időjárás-szalag
Karimás befejezésPorbevonat
Karimás anyagAcél
Karima vastagsága1 / 8 "
Karima szélessége5 / 8 "
hardverBeleértve
Szín beillesztéseFekete
Helyezze be az anyagotNeoprén
Helyezze be a méretet3 / 4 "
Beillesztés típusaNeoprén
Max. Ajtórés1-1 / 2 "
Szerelési típusfelületi
Teljes hossz7 láb.
Teljes szélesség1.375 "
Vetítés3 / 16 "
EladvaStrip
Rugalmas marad-20 foktól 200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7695
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)215.14
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7610100020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Karima színe (barna)

Termékváltozatok

TermékekModellKarimás anyagSzín beillesztéseHelyezze be az anyagotHelyezze be a méretetTeljes hosszTeljes szélességVetítésÁr
NEMZETI ŐR A605DKB-8 duplaajtós időjárásjelző szalag 8 láb szürke | AC9NNT 3HRF7 A605DKB-8Eloxált alumíniumSzürkeNylon kefe7 / 16 "8 láb.1 1 / 16 "1 / 4 "€66.83
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NATIONAL GUARD 14RDKB-7 duplaajtós időjárásjelző szalag, 7 láb fekete
€196.61 /Mértékegység