NEMZETI ŐR 107NDKB-84 ajtókeret időjárásjelző szalag 7 láb fekete | AE4UFJ 5MUH8

NATIONAL GUARD 107NDKB-84 ajtókeret időjárásálló szalag 7 láb fekete

Tétel: AE4UFJ Modell: 107NDKB-84Kereszthivatkozás: 5MUH8
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€192.56 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtókeret Weatherstrip
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
Karimás befejezésSötét bronz
Karima magasság1-1 / 4 "
Karimás anyagEloxált alumínium
Karima vastagsága1 / 2 "
Karima szélessége1.25 "
hardverBeleértve
Szín beillesztéseFekete
Helyezze be az anyagotNeoprén
Helyezze be a méretet1 / 4 "
Beillesztés típusaÁllítható
Max. Ajtórés1 / 8 "
Szerelési típusfelületi
Teljes hossz7 láb.
Teljes szélesség1.25 "
Vetítés1 / 2 "
EladvaStrip
Rugalmas marad-20 foktól 200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)218.44
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7308305050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Karima szín (sötét bronz)

Termékváltozatok

TermékekModellKarimás anyagTeljes hosszÁr
NEMZETI ŐR 107NA-36 ajtókeret időjárásjelző szalag 3 láb fekete | AE4UFB 5MUH1 107NA-36Alumínium3 láb.€94.00
NEMZETI ŐR 107NA-48 ajtókeret időjárásjelző szalag 4 láb fekete | AE4UFC 5MUH2 107NA-48Alumínium4 láb.€86.85
NEMZETI ŐR 107NA-72 ajtókeret időjárásjelző szalag 6 láb fekete | AE4UFD 5MUH3 107NA-72Sötét eloxált alumínium6 láb.€104.95
ajánlatkérés
NEMZETI ŐR 107NA-84 ajtókeret időjárásjelző szalag 7 láb fekete | AE4UFE 5MUH4 107NA-84Alumínium7 láb.€149.05
ajánlatkérés
NEMZETI ŐR 107NDKB-36 ajtókeret időjárásjelző szalag 3 láb fekete | AE4UFF 5MUH5 107NDKB-36Eloxált alumínium3 láb.€83.20
NEMZETI ŐR 107NDKB-48 ajtókeret időjárásjelző szalag 4 láb fekete | AE4UFG 5MUH6 107NDKB-48Eloxált alumínium4 láb.€111.82
NEMZETI GÉRSÉG 107NDKB-72 ajtókeret időjárásjelző szalag 6 láb fekete | AE4UFH 5MUH7 107NDKB-72Eloxált alumínium6 láb.€137.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NATIONAL GUARD 107NDKB-84 ajtókeret időjárásálló szalag 7 láb fekete
€192.56 /Mértékegység