NEMZETI GÉRSÉG 107NDKB-72 ajtókeret időjárásjelző szalag 6 láb fekete | AE4UFH 5MUH7

NATIONAL GUARD 107NDKB-72 ajtókeret időjárásálló szalag 6 láb fekete

Tétel: AE4UFH Modell: 107NDKB-72Kereszthivatkozás: 5MUH7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€153.83 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtókeret Weatherstrip
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
Karimás befejezésSötét bronz
Karima magasság1-1 / 4 "
Karimás anyagEloxált alumínium
Karima vastagsága1 / 2 "
Karima szélessége1.25 "
hardverBeleértve
Szín beillesztéseFekete
Helyezze be az anyagotNeoprén
Helyezze be a méretet1 / 4 "
Beillesztés típusaÁllítható
Max. Ajtórés1 / 8 "
Szerelési típusfelületi
Teljes hossz6 láb.
Teljes szélesség1.25 "
Vetítés1 / 2 "
EladvaStrip
Rugalmas marad-20 foktól 200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)184.15
Hajószélesség (cm)4.45
HS-kód7308305050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Karima szín (sötét bronz)

Termékváltozatok

TermékekModellKarimás anyagTeljes hosszÁr
NEMZETI ŐR 107NA-36 ajtókeret időjárásjelző szalag 3 láb fekete | AE4UFB 5MUH1 107NA-36Alumínium3 láb.€82.80
NEMZETI ŐR 107NA-48 ajtókeret időjárásjelző szalag 4 láb fekete | AE4UFC 5MUH2 107NA-48Alumínium4 láb.€77.84
NEMZETI ŐR 107NA-72 ajtókeret időjárásjelző szalag 6 láb fekete | AE4UFD 5MUH3 107NA-72Sötét eloxált alumínium6 láb.€96.94
ajánlatkérés
NEMZETI ŐR 107NA-84 ajtókeret időjárásjelző szalag 7 láb fekete | AE4UFE 5MUH4 107NA-84Alumínium7 láb.€132.51
ajánlatkérés
NEMZETI ŐR 107NDKB-36 ajtókeret időjárásjelző szalag 3 láb fekete | AE4UFF 5MUH5 107NDKB-36Eloxált alumínium3 láb.€74.54
NEMZETI ŐR 107NDKB-48 ajtókeret időjárásjelző szalag 4 láb fekete | AE4UFG 5MUH6 107NDKB-48Eloxált alumínium4 láb.€103.08
NEMZETI ŐR 107NDKB-84 ajtókeret időjárásjelző szalag 7 láb fekete | AE4UFJ 5MUH8 107NDKB-84Eloxált alumínium7 láb.€147.01
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NATIONAL GUARD 107NDKB-72 ajtókeret időjárásálló szalag 6 láb fekete
€153.83 /Mértékegység