Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NEMZETI ŐR 107NA-36 ajtókeret időjárásjelző szalag 3 láb fekete | AE4UFB 5MUH1

NATIONAL GUARD 107NA-36 ajtókeret időjárásálló szalag 3 láb fekete

Raktáron
Tétel: AE4UFB Modell: 107NA-36Kereszthivatkozás: 5MUH1

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€94.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtókeret Weatherstrip
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
Karimás befejezésalumínium
Karima magasság1-1 / 4 "
Karimás anyagAlumínium
Karima vastagsága1 / 2 "
Karima szélessége1.25 "
hardverBeleértve
Szín beillesztéseFekete
Helyezze be az anyagotNeoprén
Helyezze be a méretet1 / 4 "
Beillesztés típusaÁllítható
Max. Ajtórés1 / 8 "
Szerelési típusfelületi
Teljes hossz3 láb.
Teljes szélesség1.25 "
Vetítés1 / 2 "
EladvaStrip
Rugalmas marad-20 foktól 200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)4.45
HS-kód7308305050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKarimás anyagTeljes hosszÁr
NEMZETI ŐR 107NA-48 ajtókeret időjárásjelző szalag 4 láb fekete | AE4UFC 5MUH2 107NA-48Alumínium4 láb.€86.85
NEMZETI ŐR 107NA-72 ajtókeret időjárásjelző szalag 6 láb fekete | AE4UFD 5MUH3 107NA-72Sötét eloxált alumínium6 láb.€104.95
ajánlatkérés
NEMZETI ŐR 107NA-84 ajtókeret időjárásjelző szalag 7 láb fekete | AE4UFE 5MUH4 107NA-84Alumínium7 láb.€149.05
ajánlatkérés
NEMZETI ŐR 107NDKB-36 ajtókeret időjárásjelző szalag 3 láb fekete | AE4UFF 5MUH5 107NDKB-36Eloxált alumínium3 láb.€83.20
NEMZETI ŐR 107NDKB-48 ajtókeret időjárásjelző szalag 4 láb fekete | AE4UFG 5MUH6 107NDKB-48Eloxált alumínium4 láb.€111.82
NEMZETI GÉRSÉG 107NDKB-72 ajtókeret időjárásjelző szalag 6 láb fekete | AE4UFH 5MUH7 107NDKB-72Eloxált alumínium6 láb.€137.60
ajánlatkérés
NEMZETI ŐR 107NDKB-84 ajtókeret időjárásjelző szalag 7 láb fekete | AE4UFJ 5MUH8 107NDKB-84Eloxált alumínium7 láb.€159.14
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NATIONAL GUARD 107NA-36 ajtókeret időjárásálló szalag 3 láb fekete
€94.00 /Mértékegység