MULTIFAN K4E1311M11100 légkeringető 50 hüvelykes 28500 Cfm 240v | AB6DCP 21A116

MULTIFAN K4E1311M11100 légkeringető 50 hüvelykes 28500 Cfm 240 V

Raktáron
Tétel: AB6DCP Típus: K4E1311M11100Kereszthivatkozás: 21A116

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,289.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
ÖsszeállítottÖsszeállított
Csapágy típusPecsétes labda
Dia Dia.50 "
Penge anyagpolipropilén
CFM magas28,500
CFM / Watt22.3
meghajtó típusaNadrág öv
Környezeti alkalmazásokRakodó
Fan RPM550
ŐranyagAcél
Magasság56 "
Ház anyagapolipropilén
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.140 fok F
Max. Mélység13 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám1725
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyFal vagy mennyezet
Kések száma3
Működési erősítők4.3
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.56 "
Fázis1
Hangszint60dBA
Sebességek1
Hővédelemkocsi
Feszültség240
Watts1280
Szélesség13 "
Vezetékvédelem befejezéseFekete porszóró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 67.5
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8414596090
Származási országNL

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Helyhez kötött)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. MélységÖsszeállítottDia Dia.Motoros HPMotor fordulatszámSzerelési helyKések számaMűködési erősítőkÁr
MULTIFAN B4E50TDF légkeringető 20 In 120V 1600 RPM | AG2AXH 31CD77 B4E50TDF15 "Részben összeállítva20 "1/31600Fal vagy talapzat63.6€1,978.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MULTIFAN K4E1311M11100 légkeringető 50 hüvelykes 28500 Cfm 240 V
€2,289.95 /Mértékegység