MULTIFAN B4E50TDF légkeringető 20 In 120V 1600 RPM | AG2AXH 31CD77

MULTIFAN B4E50TDF légkeringető 20 In 120V 1600 RPM

Raktáron
Tétel: AG2AXH Típus: B4E50TDFKereszthivatkozás: 31CD77

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,978.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
ÖsszeállítottRészben összeállítva
Csapágy típusPecsétes labda
Dia Dia.20 "
Penge anyagpolipropilén
CFM magas4765
CFM / Watt11.03
Vezetékhossz10 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokIpari
Fan RPM1600
ŐranyagAcél
Magasság25 "
Ház anyagapolipropilén
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.140 fok F
Max. Mélység15 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/3
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám1600
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyFal vagy talapzat
Felszerelési stílusFalra szerelt
Kések száma6
Működési erősítők3.6
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.25 "
Fázis1
Tengely Dia.35 / 64 "
Hangszint56dBA
Sebességek1
Hővédelemkocsi
Feszültség120
Watts432
Szélesség25 "
Vezetékvédelem befejezéseFekete porszórt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.45
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8414596090

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Helyhez kötött)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. MélységÖsszeállítottDia Dia.Motoros HPMotor fordulatszámSzerelési helyKések számaMűködési erősítőkÁr
MULTIFAN K4E1311M11100 légkeringető 50 hüvelykes 28500 Cfm 240v | AB6DCP 21A116 K4E1311M1110013 "Összeállított50 "11725Fal vagy mennyezet34.3€2,289.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MULTIFAN B4E50TDF légkeringető 20 In 120V 1600 RPM
€1,978.22 /Mértékegység