MUELLER STEAM 5 125F kosárszűrő 5 hüvelykes karimás öntöttvas | AD2FER 3NXF9

MUELLER STEAM 5 125F kosaras szűrő 5 hüvelykes peremes öntöttvas

Raktáron
Tétel: AD2FER Modell: 5 125FKereszthivatkozás: 3NXF9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,541.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKosárszűrő
Fúvóport (NPT)1-1 / 2 "
Osztályclass 125
csatlakozáskarimás
Kapcsolat típusakarimás
Karima típusaclass 125
Magasság27 "
Ház anyagaÖntöttvas
AnyagÖntöttvas
Max. Nyomás200 Psi @ -20 fok F és 150 fok F között
Csőméret5"
Képernyő304 SS
Képernyő anyag304 Stainless Steel
Képernyő méret.062 perf
Méret5"
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 89.55
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)56.39
HS-kód8421290065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretOsztálycsatlakozásKépernyőKépernyő anyagKépernyő méretMéretSzélességÁr
MUELLER STEAM 1 125 CI vastest csavaros kosárszűrő öntöttvas 1 in | AB3DZE 1RNK3 1 125 CI vas test csavarva1"-FNPTKosárKosár0.062 "1"-€652.47
MUELLER STEAM 11/4 125 CI Vastest csavaros Kosárszűrő Öntöttvas 1 1/4 In | AB3DZF 1RNK4 11/4 125 CI Vas test csavarva1.25 "-FNPTKosárKosár0.062 "1.25 "-€1,011.10
MUELLER STEAM 2 125 CI vastest csavaros Kosárszűrő öntöttvas 2 In | AB3DZH 1RNK6 2 125 CI vas test csavarva2"-FNPTKosárKosár0.062 "2"-€1,156.91
MUELLER STEAM 21/2 155M-N Vas test karimás Kosárszűrő Öntöttvas 2 1/2 In | AB3DZJ 1RNK7 21/2 155M-N Vas test karimás2.5 "class 125karimásKosárKosár0.062 "2.5 "-€1,301.75
MUELLER STEAM 3 155M-N Vas test karimás Kosárszűrő öntöttvas 3 In | AB3DZK 1RNK8 3 155M-N Vas test karimás3"class 125karimásKosárKosár0.062 "3"-€1,318.15
MUELLER STEAM 4 155M-N vastest karimás Kosárszűrő öntöttvas 4 In | AB3DZL 1RNK9 4 155M-N vastest karimás4"class 125karimásKosárKosár0.062 "4mm-€2,205.13
MUELLER STEAM 1 125 SS kosárszűrő öntött rozsdamentes acél test 1 in | AB3DZP 1RNL3 1 125 SS1"-FNPTKosárKosár0.062 "1"-€1,484.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER STEAM 5 125F kosaras szűrő 5 hüvelykes peremes öntöttvas
€5,541.20 /Mértékegység