Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MUELLER STEAM 1 125 SS kosárszűrő öntött rozsdamentes acél test 1 in | AB3DZP 1RNL3

MUELLER STEAM 1 125 SS kosaras szűrő öntött rozsdamentes acél test 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3DZP Modell: 1 125 SSKereszthivatkozás: 1RNL3
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
€1,484.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKosárszűrő
Fúvóport (NPT)3 / 8 "
csatlakozásFNPT
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Ház anyagaRozsdamentes acél öntvény
AnyagRozsdamentes acél öntvény
Max. Nyomás275 F fokon 100 fokon
Csőméret1"
KépernyőKosár
Képernyő anyagKosár
Képernyő méret0.062 "
Méret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.06
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretOsztálycsatlakozásKépernyőKépernyő anyagKépernyő méretMéretSzélességÁr
MUELLER STEAM 1 125 CI vastest csavaros kosárszűrő öntöttvas 1 in | AB3DZE 1RNK3 1 125 CI vas test csavarva1"-FNPTKosárKosár0.062 "1"-€652.47
MUELLER STEAM 11/4 125 CI Vastest csavaros Kosárszűrő Öntöttvas 1 1/4 In | AB3DZF 1RNK4 11/4 125 CI Vas test csavarva1.25 "-FNPTKosárKosár0.062 "1.25 "-€1,011.10
MUELLER STEAM 2 125 CI vastest csavaros Kosárszűrő öntöttvas 2 In | AB3DZH 1RNK6 2 125 CI vas test csavarva2"-FNPTKosárKosár0.062 "2"-€1,156.91
MUELLER STEAM 21/2 155M-N Vas test karimás Kosárszűrő Öntöttvas 2 1/2 In | AB3DZJ 1RNK7 21/2 155M-N Vas test karimás2.5 "class 125karimásKosárKosár0.062 "2.5 "-€1,301.75
MUELLER STEAM 3 155M-N Vas test karimás Kosárszűrő öntöttvas 3 In | AB3DZK 1RNK8 3 155M-N Vas test karimás3"class 125karimásKosárKosár0.062 "3"-€1,318.15
MUELLER STEAM 4 155M-N vastest karimás Kosárszűrő öntöttvas 4 In | AB3DZL 1RNK9 4 155M-N vastest karimás4"class 125karimásKosárKosár0.062 "4mm-€2,205.13
MUELLER STEAM 11/4 125SS csavaros vég Kosárszűrő Öntött SS Test 1 1/4 In | AB3DZQ 1RNL4 11/4 125SS csavaros vég1.25 "-FNPTKosárKosár0.062 "1.25 "-€2,474.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER STEAM 1 125 SS kosaras szűrő öntött rozsdamentes acél test 1 hüvelyk
€1,484.85 /Mértékegység