Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MUELLER INDUSTRIES 1WJT6 egészségügyi póló 3 x 3 x 1 1/2 x 1 1/2 | AB4AEN

MUELLER INDUSTRIES 1WJT6 egészségügyi póló 3 x 3 x 1 1/2 x 1 1/2

Raktáron
Tétel: AB4AEN Típus: 1WJT6
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
€30.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgészségügyi tee
test anyagaPVC
színekfehér
Kapcsolat típusaKerékagy
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret3 "x 3" x 1-1 / 2 "x 1-1 / 2"
menetrendDWV

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
MUELLER INDUSTRIES 1CNW8 redukáló egészségügyi póló 2 x 1 1/2 x 2 hüvelykes | AA9EAX 1CNW82 "x 1-1 / 2" x 2 "€10.33
MUELLER INDUSTRIES 1CNW9 redukáló egészségügyi póló 2 x 1 1/2 x 1 1/2 | AA9EAY 1CNW92 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 2 "€9.21
MUELLER INDUSTRIES 1WJN9 egészségügyi póló 4 x 4 x 2 x 2 hüvelykes agy PVC | AB4ADP 1WJN94 "x 4" x 2 "x 2"€65.81
MUELLER INDUSTRIES 1WJP3 egészségügyi póló 1-1/2 hüvelykes agy PVC | AB4ADT 1WJP31.5 "€6.23
MUELLER INDUSTRIES 1WJP4 egészségügyi póló Pvc 2 hüvelyk 140 fok F | AB4ADU 1WJP42"€7.57
MUELLER INDUSTRIES 1WJP5 egészségügyi póló Pvc 3 hüvelyk 140 fok F | AB4ADV 1WJP53"€28.45
MUELLER INDUSTRIES 1WJP6 egészségügyi póló Pvc 4 hüvelykes 140 fok F | AB4ADW 1WJP64"€43.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WJT6 egészségügyi póló 3 x 3 x 1 1/2 x 1 1/2
€30.25 /Mértékegység