MUELLER INDUSTRIES 1CNW8 redukáló egészségügyi póló 2 x 1 1/2 x 2 hüvelykes | AA9EAX

MUELLER INDUSTRIES 1CNW8 Redukáló szaniter póló 2 x 1 1/2 x 2 In

Raktáron
Tétel: AA9EAX Modell: 1CNW8

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgészségügyi tee
test anyagaPVC
színekfehér
Kapcsolat típusaKerékagy
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret2 "x 1-1 / 2" x 2 "
menetrendDWV

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)52.58
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
MUELLER INDUSTRIES 1CNW9 redukáló egészségügyi póló 2 x 1 1/2 x 1 1/2 | AA9EAY 1CNW92 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 2 "€9.21
MUELLER INDUSTRIES 1WJN9 egészségügyi póló 4 x 4 x 2 x 2 hüvelykes agy PVC | AB4ADP 1WJN94 "x 4" x 2 "x 2"€65.81
MUELLER INDUSTRIES 1WJP3 egészségügyi póló 1-1/2 hüvelykes agy PVC | AB4ADT 1WJP31.5 "€6.23
MUELLER INDUSTRIES 1WJP4 egészségügyi póló Pvc 2 hüvelyk 140 fok F | AB4ADU 1WJP42"€7.57
MUELLER INDUSTRIES 1WJP5 egészségügyi póló Pvc 3 hüvelyk 140 fok F | AB4ADV 1WJP53"€28.45
MUELLER INDUSTRIES 1WJP6 egészségügyi póló Pvc 4 hüvelykes 140 fok F | AB4ADW 1WJP64"€43.41
MUELLER INDUSTRIES 1WJP7 redukáló egészségügyi póló 2 x 2 x 1 1/2 hüvelykes | AB4ADX 1WJP72 "x 2" x 1-1 / 2 "€8.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1CNW8 Redukáló szaniter póló 2 x 1 1/2 x 2 In
€10.33 /Mértékegység