Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MOSMATIC 70.154 Rotary Union Coupl Dks Metric x F x Nptf | AD3MEZ 40E992

MOSMATIC 70.154 Rotary Union Coupl Dks Metric x F x Nptf

Raktáron
Tétel: AD3MEZ Típus: 70.154Kereszthivatkozás: 40E992
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
€77.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel40E992
Test Dia.1.34 "
csatlakozásNPTF x Férfi
Folyikegyetlen
AnyagRozsdamentes acél
Max. Nyomás3600 psi
Max. Sebesség30 RPM
Max. Hőmérséklet250 fok F
ForgásKézi forgatás
MéretM22x1.5-F bemenet - 3/8 "NPTF kimenet
típusDKS forgókapcsoló, élőben

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7412200035
Származási országCH

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.csatlakozásTételMax. NyomásMax. HőmérsékletMérettípusÁr
MOSMATIC 70.152 Rotary Union Dks tengelykapcsoló metrikus x F x Nptf | AD3MEY 40E991 70.1521.34 "NPTF x Férfi40E9913600 psi250 fok FM22x1.5-F bemenet - 1/4 "NPTF kimenetDKS forgókapcsoló, élőben€79.33
MOSMATIC 32.552 Rotary Union Dgv forgatható Nptm x Nptf 1 / 4in | AD3MFB 40E994 32.5520.94 "NPTF x Férfi40E9944000 PSI víz, olaj, stb. 290 PSI sűrített levegő250 fok FBemenet 1/4 "NPTF - Kimenet 1/4" NPTMDGV Inline egycsapágyos rendszer, feszültség alatt álló, forgatható, tömítőgyűrű€87.50
MOSMATIC 32.562 Rotary Union Dgv Nptm x Nptf 3/8 x 1 / 4in | AD3MFC 40E995 32.5620.94 "NPTF x Férfi40E9954000 PSI víz, olaj, stb. 290 PSI sűrített levegő250 fok FBemenet 1/4 "NPTF - Kimenet 3/8" NPTMDGV Inline egycsapágyos rendszer, feszültség alatt álló, forgatható, tömítőgyűrű€87.12
MOSMATIC 32.564 Rotary Union Dgv forgatható Nptm x Nptf 3 / 8in | AD3MFD 40E996 32.5640.94 "NPTF x Férfi40E9964000 PSI víz, olaj, stb. 290 PSI sűrített levegő250 fok FBemenet 3/8 "NPTF - Kimenet 3/8" NPTMDGV Inline egycsapágyos rendszer, feszültség alatt álló, forgatható, tömítőgyűrű€85.34
MOSMATIC 32.569 Rotary Union Dgv forgatható Nptf 3 / 8in | AD3MFF 40E998 32.5690.94 "NPTF x Férfi40E9984000 PSI víz, olaj, stb. 290 PSI sűrített levegő250 fok F3/8 "NPTF bemenet - 3/8" NPTF kimenetDGV Inline egycsapágyos rendszer, feszültség alatt álló, forgatható, tömítőgyűrű€84.40
MOSMATIC 40.019 Rotary Union Wdg Nptf x Férfi 3/8 x 1 / 4in | AD3MFH 40F001 40.0191.26 "NPTF x NPTM40F0012200 PSI 200 F fokon, 4000 PSI 250 F fokon200 fok és 250 fok F.G1 / 4 "M bemenet - 3/8" kimenet NPTFWDG 90 fokos forgatható, O-gyűrűs tömítés€154.00
MOSMATIC 40.032 Rotary Union Wdg Swivel Nptf x Nptm 3/8in | AD3MFJ 40F002 40.0321.26 "NPTF40F0022200 PSI 200 F fokon, 4000 PSI 250 F fokon200 fok és 250 fok F.Bemenet 3/8 "NPTF - Kimenet 3/8" NPTMWDG 90 fokos forgatható, O-gyűrűs tömítés€150.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOSMATIC 70.154 Rotary Union Coupl Dks Metric x F x Nptf
€77.00 /Mértékegység