HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Adapter hubok foglaltságérzékelőkhöz


Szűrő
Szín: Szürke , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: RoHS megfelelő , NEMA minősítés: NEMA 4X , Üzemi hőmérséklet: -40 és 149 fok között , Névleges feszültség: 24 VDC
StílusModellMélységMagasságSzélesség
A
HAP4
1-13 / 64 "1 19 / 64 "1.5 "
ajánlatkérés
B
HAP2
27 / 32 "4.5 "4.5 "
ajánlatkérés

Adapter hubok foglaltságérzékelőkhöz

Hubbell Wiring Device-Kellems hub burkolatok falra vagy függesztve történő rögzítésre használhatók passzív infravörös tartózkodási érzékelők amelyek csökkentik az energiapazarlást, mint például a lámpák és a szellőztetés bekapcsolva hagyása azáltal, hogy észlelik az emberek jelenlétét a zord környezetben. Ezek vagy 1/2 hüvelykes NPT menetes agyat vagy adapteragyat és csatlakozót tartalmaznak a Killark NJ sorozatú dobozokhoz. Ezek a hub burkolatok NEMA 4X minősítéssel rendelkeznek kültéri használatra.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?