MORSE DOB 620-117 Dobtartó, 2.59 m, 50 Hz Power Lift & Tilt, 208L dob, 800 lbs. Kapacitás | AF6EWQ

MORSE DRUM 620-117 dobtartó, 2.59 m, 50 Hz-es Power Lift & Tilt, 208 literes dob, 800 font. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AF6EWQ Modell: 620-117

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€20,875.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobos állványok
Alapméret60 "x 41"
Dob akcióEmelés, billentés, szállítás
Dob anyagSzál, peremes műanyag, acél
Dob mérete55 gal.
Dob típusaZárt, szegélyezett
Ház kialakításaTeljesen zárt ventilátor hűtött
frame típusaKétfokozatú
Frekvencia50 Hz
Magasság102 "
HP1 hp
Hz50
TartalmazzaPad Kit műanyag dobokhoz
Áramfelvétel6.2A
Hossz61.5 "
Lifthálózati
Emelési művelet típusahálózati
Terhelhetőség800 lbs.
Max. Magasság136.25 "
Min. Magasság79 "
MotorTEFC
Dobok száma1
Dobok száma1
Művelet típusaAkkumulátor, AC táp
egyébTartozék a műanyag dobhoz
Fázis1
billentsehálózati
Döntési művelet típusahálózati
Fordulási sugár68.25 "
típusKétfokozatú
Feszültség220V AC
Kerékátmérő5"
Szélesség40.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 405
Hajó magassága (cm)210.82
Hajó hossza (cm)187.96
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termék részletek:

    • A dobokat egyszerűen rakhatja össze és töltheti le ezzel a rackerrel
    • AC-meghajtású billenőmechanizmus, amely segít az alkalmazottaknak a munkák precíz befejezésében
    • Acél vagy műanyag dobok kezelésére tervezték
    • Vigye a dobokat bárhová ezzel a hordozható rackerrel
    • Padlózár-mechanizmussal van felszerelve, amely használat közben rögzíti a készüléket
    • 363 kg-ig képes elbírni

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaDob akcióDob anyagDöntési művelet típusaFordulási sugártípusFeszültségSzélességÁr
MORSE DOB 611-110 Dobtartó, Power Lift & Tilt, 1.42 méter, 208 literes dob, 800 font. Kapacitás | AF6EWC 611-110Akkumulátor, AC tápEmelő, Rack, Billenő, SzállításSzál, peremes műanyag, acélhálózati61 "Egyfokozatú115V AC35.75 "€18,724.86
MORSE DOB 611-114 Dobtartó, Air Power Lift & Tilt, 1.42 méter, 208 literes dob, 800 font. Kapacitás | AF6EWD 611-114Manuális, pneumatikusan automatizáltEmelő, Rack, Billenő, SzállításSzál, peremes műanyag, acélLégierő61 "Egyfokozatú-35.75 "€27,327.31
MORSE DOB 611-115 Dobtartó, 1.42 m, DC Power Lift & Tilt, 208L dob, 800 lbs. Kapacitás | AF6EWE 611-115AkkumulátorEmelő, Rack, Billenő, SzállításSzál, peremes műanyag, acélAkkumulátor61 "Egyfokozatú12V DC35.75 "€18,191.25
MORSE DOB 611-117 Dobtartó, 1.42 m, 50 Hz Power Lift & Tilt, 208L dob, 800 lbs. Kapacitás | AF6EWF 611-117Akkumulátor, AC tápEmelő, Rack, Billenő, SzállításSzál, peremes műanyag, acélhálózati61 "Egyfokozatú220V AC35.75 "€19,226.13
MORSE DOB 611M-114 Dobtartó, 1.42 m, Szikraálló, Air Power Lift/Döntés, 208L dob, 800 lb. Kapacitás | AF6EWG 611M-114Manuális, pneumatikusan automatizáltEmelő, Rack, Billenő, SzállításSzál, peremes műanyag, acélLégierő61 "Egyfokozatú-35.75 "-
ajánlatkérés
MORSE DOB 620-110 Dobtartó, 2.59 m, Power Lift & Tilt, 208L dob, 800 lbs. Kapacitás | AF6EWM 620-110Akkumulátor, AC tápEmelés, billentés, szállításSzál, peremes műanyag, acélhálózati68.25 "Kétfokozatú115V AC40.25 "€20,261.01
MORSE DOB 620-114 Dobtartó, 2.59 m, Air Power Lift & Tilt, 208L dob, 800 lbs. Kapacitás | AF6EWN 620-114Manuális, pneumatikusan automatizáltEmelés, billentés, szállításSzál, peremes műanyag, acélLégierő68.25 "Kétfokozatú-40.25 "€29,089.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 620-117 dobtartó, 2.59 m, 50 Hz-es Power Lift & Tilt, 208 literes dob, 800 font. Kapacitás
€20,875.46 /Mértékegység