DANFOSS LX sorozatú kábelek, 240V


Szűrő
Kábel átmérő: 0.19 " , Kábel képernyő: alufólia , Kábel típusa: Ikerkarmester , Osztály: 2872 01, 2872 81 , Szín: Piros , Deformációs szilárdság: 600 N , Elem IP osztály: IPX7 , Beépítési hőmérséklet: 23 fok. F , Vezeték hossza: 13 ft. , Max. Nem üzemi hőmérséklet: 185 fok. F , Min. Hajlítási átm.: 25 mm , Elsődleges alkalmazás: Padlófűtés , Vonóerő: 120 N , UV védelem: Nem
StílusModellHosszLefedettségMax. JelenlegiFeszültségteljesítményÁr (ÁFA nélkül)
A
088L3080
80 ft.20 sq ft.1A240V AC3 W/ft.€377.12
ajánlatkérés
A
088L3081
120 ft.30 sq ft.1.5A240V AC3 W/ft.€504.68
ajánlatkérés
A
088L3082
160 ft.40 sq ft.2A240V AC3 W/ft.€622.88
ajánlatkérés
A
088L3083
200 ft.50 sq ft.2.5A240V AC3 W/ft.€705.43
ajánlatkérés
A
088L3084
240 ft.60 sq ft.3A240V AC3 W/ft.€787.98
ajánlatkérés
A
088L3085
280 ft.70 sq ft.3.5A240V AC3 W/ft.€870.53
ajánlatkérés
A
088L3086
320 ft.80 sq ft.4A240V AC3 W/ft.€941.84
ajánlatkérés
A
088L3087
360 ft.90 sq ft.4.5A240V AC3 W/ft.€1,013.12
ajánlatkérés
A
088L3088
400 ft.100 sq ft.5A240V AC3 W/ft.€1,058.16
ajánlatkérés
A
088L3089
440 ft.110 sq ft.5.5A240V AC3 W/ft.€1,200.73
ajánlatkérés
A
088L3090
480 ft.120 sq ft.6A240V AC3 W/ft.€1,318.95
ajánlatkérés
A
088L3091
570 ft.140 sq ft.7.1A240V AC3 W/ft.€1,410.89
ajánlatkérés
A
088L3092
630 ft.160 sq ft.8A240V AC3 W/ft.€1,493.43
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?