MORSE DRUM 510SS-120 Függőleges emelésű dobos öntő, 1.52 m, Power Lift, Manuális billenő, SS | AF6EQV

MORSE DRUM 510SS-120 függőleges emelő dobdobó, 1.52 m, erőemelő, kézi billentés, SS

Tétel: AF6EQV Modell: 510SS-120
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€36,220.81 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges emelésű dobos öntő
AkcióEmelés, szállítás és adagolás
Amper Draw11.8A
Kapacitás800 lbs.
Adagolási magasság60 "
Dob Dia.22 "hogy 23.5"
Dob anyagMűanyag, Acél, Szál
Dob forgása360 fok
Dob méreteLegfeljebb 55 gal.
Dob típusaMűanyag, acél vagy szál
RobbanásbiztosNem
befejezBead Blast
Frekvencia60 Hz
FokozatGrade 304
Magasság78 "
HP1 hp
Hz60
Hossz50.5 "
Lifthálózati
Lift stílusAC tápfeszültség
AnyagRozsdamentes acél
MotorTEFC
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátor hűtött
Fázis1
Forgatás típusaElőre hátra
billentseKézi hajtókar
Tilt stílusKézi hajtókar
Fordulási sugár61 "
típusEgyfokozatú
Feszültség115V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 263.25
Hajó magassága (cm)208.28
Hajó hossza (cm)187.96
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTilt stílusAdagolási magasságMagasságFordulási sugártípusFeszültségTételHosszÁr
MORSE DRUM 510 függőleges emelésű doböntő, 1.52 m, kézi szivattyús emelő, kézi hajtókar, 363 kg sapka | AF6EMZ 510Kézi hajtókar60 "78 "61 "Egyfokozatú-Függőleges emelésű dobkezelő-€8,064.95
ajánlatkérés
MORSE DRUM 510-110 Függőleges emelődobos kiöntő, 1.52 m, Power Lift & Tilt, 363 kg Kapacitás | AF6ENA 510-110AC tápfeszültség60 "78 "61 "Egyfokozatú115V ACFüggőleges emelésű dobkezelő50.5 "€11,238.82
ajánlatkérés
MORSE DRUM 510-113 Függőleges emelődobos kiöntő, 1.52 m, 3 ph Power Lift & Tilt, 363 kg sapka | AF6ENB 510-113AC tápfeszültség60 "78 "61 "Egyfokozatú230/ 460V ACFüggőleges emelésű dobkezelő50.5 "€11,760.00
ajánlatkérés
MORSE DRUM 510-114 Függőleges emelődobos kiöntő, 1.52 m, Air Power Lift & Tilt, 363 kg sapka | AF6ENC 510-114Air Power60 "78 "61 "Egyfokozatú-Függőleges emelésű dobkezelő50.5 "€11,265.55
ajánlatkérés
MORSE DRUM 510-115 Függőleges emelődobos kiöntő, 1.52 m, 12 V DC Power Lift & Tilt, 363 kg sapka | AF6END 510-115Akkumulátor teljesítmény60 "78 "61 "Egyfokozatú-Függőleges emelésű dobkezelő50.5 "€10,757.73
ajánlatkérés
MORSE DRUM 510-117 Függőleges emelődobos kiöntő, 1.52 m, 1-ph 50 Hz teljesítményemelő/döntés, 363 kg sapka | AF6ENE 510-117AC tápfeszültség60 "78 "61 "Egyfokozatú220V ACFüggőleges emelésű dobkezelő50.5 "€11,693.18
ajánlatkérés
MORSE DRUM 510-120 Függőleges emelődobos öntő, 1.52 m, Erős emelő, Kézi hajtókar, 363 kg Kupak | AF6ENF 510-120Kézi hajtókar60 "78 "61 "Egyfokozatú115V ACFüggőleges emelésű dobkezelő50.5 "€9,708.68
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 510SS-120 függőleges emelő dobdobó, 1.52 m, erőemelő, kézi billentés, SS
€36,220.81 /Mértékegység