MORSE DOB 5-VF-90-15.5 Dobkúp, Szelepkarima, Aszimmetrikus, Méret: #15.5 | AF6FPQ 5-90-15.5

MORSE DRUM 5-VF-90-15.5 dobkúp, szelepperem, aszimmetrikus, 15.5. méret

Raktáron
Tétel: AF6FPQ Modell: 5-VF-90-15.5kereszthivatkozás: 5-90-15.5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,263.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobkúpok és szorítógallérok
Szög90 fok
színekKék
Kisütés Dia.6"
Dob anyagRost
Dob típusaPeremes
befejezFestett
Alkalmas dobfelni OD15 7 / 8 "
Gyártással Típusszám7-15.5 nyakörv bilincs szükséges
Magasság11 "
AnyagAcél
Nem számítSzorítógallér, szelepkészlet
típusAszimmetrikus dobkúp
Szelep magassága1 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagSzögszínektípusDob kapacitásbefejezAlkalmas dobfelni ODGyártással TípusszámÁr
MORSE DOB 5SS-VF-45-15.5 Dobkúp, Rozsdamentes acél, Szelepkarima, 45 fok, #15.5 | AF6FNC 5SS-VF-45-15.5Rozsdamentes acél45 fokEzüstDobos kúp-Bead Blast15 7 / 8 "7Ss-15.5 nyakörv bilincs szükséges€2,344.65
MORSE DOB 5SS-VF-45-17 Dobkúp, Rozsdamentes acél, Szelepkarima, 45 fok, #17 | AF6FND 5SS-VF-45-17Rozsdamentes acél45 fokEzüstDobos kúp-Bead Blast17 3 / 8 "7Ss-17 nyakörv bilincs szükséges€2,344.65
MORSE DOB 5SS-VF-45-18.5 Dobkúp, Rozsdamentes acél, Szelepkarima, 45 fok, #18.5 | AF6FNE 5SS-VF-45-18.5Rozsdamentes acél45 fokEzüstDobos kúp-Bead Blast18 7 / 8 "7Ss-18.5 nyakörv bilincs szükséges€2,344.65
MORSE DOB 5SS-VF-45-19 Dobkúp, Rozsdamentes acél, Szelepkarima, 45 fok, #19 | AF6FNF 5SS-VF-45-19Rozsdamentes acél45 fokEzüstDobos kúp30 gal.Bead Blast19 1 / 8 "7Ss-19 nyakörv bilincs szükséges€2,344.65
MORSE DOB 5SS-VF-45-20 Dobkúp, Rozsdamentes acél, Szelepkarima, 45 fok, #20 | AF6FNG 5SS-VF-45-20Rozsdamentes acél45 fokEzüstDobos kúp-Bead Blast20 3 / 8 "7Ss-20 nyakörv bilincs szükséges€2,344.65
MORSE DOB 5SS-VF-45-21.5 Dobkúp, Rozsdamentes acél, Szelepkarima, 45 fok, #21.5 | AF6FNH 5SS-VF-45-21.5Rozsdamentes acél45 fokEzüstDobos kúp-Bead Blast21 7 / 8 "7Ss-21.5 nyakörv bilincs szükséges€2,344.65
MORSE DOB 5SS-VF-45-23 Dobkúp, Rozsdamentes acél, Szelepkarima, 45 fok, #23 | AF6FNJ 5SS-VF-45-23Rozsdamentes acél45 fokEzüstDobos kúp55 gal.Bead Blast23 3 / 8 "7Ss-23 nyakörv bilincs szükséges€2,344.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 5-VF-90-15.5 dobkúp, szelepperem, aszimmetrikus, 15.5. méret
€2,263.80 /Mértékegység