MORSE DOB 456-3-50-CE CE-jelölésű Hydra-Lift Drum Roller, 400v, 50Hz, 3 fázis, 454 kg kupak | AG7GUC

MORSE DRUM 456-3-50-CE CE-jelölésű Hydra-Lift Drum Roller, 400V, 50Hz, 3 fázis, 454 kg kupak

Raktáron
Tétel: AG7GUC Modell: 456-3-50-CE

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€22,945.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHydra-Lift Drum Roller
erősítők1.8A
Kapacitás száraz400 lbs.
Kapacitás Folyadékok1000 lbs.
Dob Dia.6 "hogy 26"
Dobmagasság40 "-ig
Dob anyagAcél, műanyag
Dob fordulatszáma4 - 16 XNUMX fordulat / perc
Dob típusaAcél és műanyag
Frekvencia50 Hz
HP1 hp
Hz50
LiftErőemelő
Lift stílusKézi teherautó vagy emelő
Max. Hidraulikus nyomás2100 psi
Max. Működési hőmérséklet140 fok. F
MotorTEFC
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátor hűtött
Fázis3
Henger kapacitása1000 lbs.
SebességVáltozó
Sebesség típusaVáltozó
billentseKézi teherautó vagy emelő
Tilt stílusErgonomikus meghajtású hidraulika
Időzítő tartományAkár 16 óra
típusMozdulatlan
Feszültség400V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 649.8
Hajó magassága (cm)180.34
Hajó hossza (cm)228.6
Hajószélesség (cm)114.3
HS-kód8479820080
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Morse Drum 3 CE-jelölésű Hydra-lift dobhenger 400 fázisú / 456 V-os változata. Tartalmazza a CE-jelölést, és az európai gépekről szóló irányelvnek megfelelően tesztelt
    • Forgassa el egy zárt acél dob száraz vagy folyékony tartalmát 200 liter (55 gallon) méretig. Használja a POLY-456-ot, ha műanyag dobot kell forgatnia
    • Az egység motoros billentéssel rendelkezik, hogy a függőleges dob vízszintes helyzetbe kerüljön. A dobot változtatható sebességgel forgatja 4-16 RPM között, és tartalmaz egy időzítőt
    • Tartalmaz (i) hidraulikus dobhengert, (ii) kapuházat biztonsági reteszeléssel, (iii) külső kezelőszerveket és (iv) export ládában lévő hajókat. Nem használható veszélyes környezetben

Termékváltozatok

TermékekModellFázisHzFeszültségMotorDob fordulatszámaKapacitás Folyadékok Ár
MORSE DOB 456-1-50-CE CE-jelölésű Hydra-Lift Drum Roller, 220v, 50Hz, 1 fázis, 454 kg kupak | AG7GUB 456-1-50-CE1-220V AC-4 - 16 XNUMX fordulat / perc1000 lbs.€23,462.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 456-3-50-CE CE-jelölésű Hydra-Lift Drum Roller, 400V, 50Hz, 3 fázis, 454 kg kupak
€22,945.23 /Mértékegység