MORSE DOB 456-1-50-CE CE-jelölésű Hydra-Lift Drum Roller, 220v, 50Hz, 1 fázis, 454 kg kupak | AG7GUB

MORSE DRUM 456-1-50-CE CE-jelölésű Hydra-Lift Drum Roller, 220V, 50Hz, 1 fázis, 454 kg kupak

Raktáron
Tétel: AG7GUB Modell: 456-1-50-CE

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€23,462.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHydra-Lift Drum Roller
erősítők6.2A
Kapacitás száraz400 lbs.
Kapacitás Folyadékok1000 lbs.
Dob Dia.6 "hogy 26"
Dobmagasság40 "-ig
Dob anyagAcél, műanyag
Dob fordulatszáma4 - 16 XNUMX fordulat / perc
Dob típusaAcél és műanyag
Frekvencia50 Hz
HP1 hp
Hz50
LiftErőemelő
Lift stílusKézi teherautó vagy emelő
Max. Hidraulikus nyomás2100 psi
Max. Működési hőmérséklet140 fok. F
MotorTEFC
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátor hűtött
Fázis1
Sebesség típusaVáltozó
billentseKézi teherautó vagy emelő
Tilt stílusErgonomikus meghajtású hidraulika
Időzítő tartományAkár 16 óra
típusMozdulatlan
Feszültség220V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 649.8
Hajó magassága (cm)180.34
Hajó hossza (cm)228.6
Hajószélesség (cm)114.3
HS-kód8479820080
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Morse Drum 1 CE-jelölésű hidraulikus dobhenger egyfázisú / 220 V-os modellje. Hasonló a Hydra-lift sorozathoz, de CE tanúsítvánnyal rendelkezik az európai piacokon való használatra
    • Tökéletes akár 208 literes (55 gallon) méretű acéldob zárt tartalmának hengerelésére. Opcionális POLY-456 tartozék kapható egy műanyag dob hengerléséhez
    • A motoros hidraulikus billentés felvesz egy függőleges dobot, és vízszintes helyzetbe mozog a gördüléshez. Nyolc neoprén kerékkel forgatja a dobot 4-16 ford./perc változó sebességgel
    • Komplett csomag, amely tartalmazza a dobhengert, a biztonsági burkolatot reteszeléssel, a külső NEMA 4/12 vezérlőket és az export ládát, amely lehetővé teszi a tengeri szállítást, ha kívánja
    • A zárt dob ​​összekeverése kiküszöböli a szennyeződés kockázatát, a kiömlést és a tisztítási költségeket + javítja a dolgozók biztonságát a dob tartalmának való kitettség csökkentésével. Ezt a CE-jelöléssel ellátott dobhengert nem veszélyes környezetben való használatra tervezték

Termékváltozatok

TermékekModellFázisHzFeszültségMotorDob fordulatszámaKapacitás Folyadékok Ár
MORSE DOB 456-3-50-CE CE-jelölésű Hydra-Lift Drum Roller, 400v, 50Hz, 3 fázis, 454 kg kupak | AG7GUC 456-3-50-CE3-400V AC-4 - 16 XNUMX fordulat / perc1000 lbs.€22,945.23

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 456-1-50-CE CE-jelölésű Hydra-Lift Drum Roller, 220V, 50Hz, 1 fázis, 454 kg kupak
€23,462.67 /Mértékegység