MORSE DOB 456-1-50 Hydra-Lift dobhenger, 4-16 ford./perc, 1 fázis, 220V, 50 Hz | CD8YVF

MORSE DRUM 456-1-50 Hydra-Lift dobhenger, 4-16 ford./perc, 1 fázis, 220V, 50 Hz

Raktáron
Tétel: CD8YVF Modell: 456-1-50

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,159.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHydra-Lift Drum Roller
erősítők6.2A
Kapacitás száraz400 lbs.
Kapacitás Folyadékok1000 lbs.
Dob Dia.6 "hogy 26"
Dobmagasság40 "-ig
Dob anyagAcél, műanyag
Dob fordulatszáma4 - 16 XNUMX fordulat / perc
Frekvencia50 Hz
HP1 hp
Hz50
Max. Működési hőmérséklet130 fok. F
MotorTEFC
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátor hűtött
Fázis1
Sebesség típusaVáltozó
Tilt stílusErgonomikus meghajtású hidraulika
típusMozdulatlan
Feszültség220V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 283.5
Hajó magassága (cm)116.84
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód8479820080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Külön eladott vezérlők

Termékváltozatok

TermékekModellHzFázisFeszültségMotorDob fordulatszámaKapacitás Folyadékok Ár
MORSE DOB 456-3-575 Hydra-Lift Drum Roller, 5-20 RPM, 3 fázis, 575V, 60Hz | AF6FFC 456-3-575-3575V AC-5 - 20 XNUMX fordulat / perc1000 lbs.€12,127.50
MORSE DOB 456-A Hydra-Lift dobhenger, 5-20 RPM, légmotor | AF6FFD 29XU24 456-A----5 - 20 XNUMX fordulat / perc1000 lbs.€11,189.64
MORSE DOB 456-E3-575 hidraulikus emelődob henger, 5-20 ford./perc, robbanásbiztos, 3 fázis, 575 V, 60 Hz | AF6FFE 456-E3-575-3575V AC-4 - 16 XNUMX fordulat / perc1000 lbs.€13,647.48
MORSE DOB 456-1 Hydra-Lift dobhenger, 5-20 ford./perc, 1 fázis, 115/230V, 60 Hz | CD8YVE 456-1-1115/ 208-230V AC-5 - 20 XNUMX fordulat / perc1000 lbs.€11,577.72
MORSE DOB 456-3 Hydra-Lift dobhenger, 5-20 ford./perc, 3 fázis, 230/460V, 60 Hz | CD8YVG 456-3-3208V AC-5 - 20 XNUMX fordulat / perc1000 lbs.€11,642.40
MORSE DOB 456-3-50 Hydra-Lift dobhenger, 4-16 ford./perc, 3 fázis, 230/400V, 50 Hz | CD8YVH 456-3-50-3230/ 400V AC-4 - 16 XNUMX fordulat / perc1000 lbs.€11,723.25
MORSE DOB 456-E1 Hydra-Lift dobhenger, 5-20 ford./perc, Exp-biztos, 1 fázis, 115/230V, 60 Hz | CD8YVJ 456-E1-1115/ 208-230V AC-5 - 20 XNUMX fordulat / perc1000 lbs.€12,741.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 456-1-50 Hydra-Lift dobhenger, 4-16 ford./perc, 1 fázis, 220V, 50 Hz
€12,159.83 /Mértékegység