MORSE DRUM 320-E3-2P motor, 1-1/2 LE, 3 ph, 56C váz, robbanásbiztos

Raktáron
Tétel: CD9ANL Modell: 320-E3-2P

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,613.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos motor
Keret méret56C
HP1-1 1/2 LE
Fázis3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8431390090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHPFázisÁr
MORSE DOB 290-E1-2P motor, 1 LE, 1 ph, 56C váz, robbanásbiztos | CD9AGK 290-E1-2P1 hp1€4,745.90
MORSE DOB 290-e1-50-2p motor, 1 LE, 1 ph, 56C váz, 50 Hz, robbanásbiztos | CD9AGL 290-e1-50-2p1 hp1€5,839.29
MORSE DOB 290-E1-50-P motor, 1/2 LE, 1 ph, 56C váz, 50 Hz, robbanásbiztos | CD9AGM 290-E1-50-P1/2 LE1€5,289.03
MORSE DOB 290-e1-p motor, 1/2 LE, 1 ph, 56C váz, robbanásbiztos | CD9AGN 290-e1-p1/2 LE1€3,824.45
MORSE DOB 290-E3-2P motor, 1 LE, 3 ph, 56C váz, robbanásbiztos | CD9AGP 290-E3-2P1 hp3€5,841.73
MORSE DOB 290-e3-50-2p motor, 1 LE, 3 ph, 56C váz, 50 Hz, robbanásbiztos | CD9AGQ 290-e3-50-2p1 hp3€5,656.28
MORSE DOB 290-E3-50-P motor, 1/2 LE, 3 ph, 56C váz, 50 Hz, robbanásbiztos | CD9AGR 290-E3-50-P1/2 LE3€5,172.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 320-E3-2P motor, 1-1/2 LE, 3 ph, 56C váz, robbanásbiztos
€4,613.17 /Mértékegység