Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VÍZVÍZI KINETIKA 14431 Kézi zseblámpa LED 120 lumen sárga | AF9NRY 30KE40

UNDERWATER KINETICS 14431 Kézi zseblámpa LED 120 Lumen sárga

Raktáron
Tétel: AF9NRY Típus: 14431Kereszthivatkozás: 30KE40

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€131.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi zseblámpa
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje5 XNUMX óra.
akkumulátor méreteAA
Akkumulátor típusLúgos
Sugár távolsága192m
TestszínSárga
Test Dia.1.4 "
test anyagaABS műanyag
Átmérő1 13 / 32 "
Cseppértékelés1m
Zseblámpa fokozatIpari
ÖsszpontosítRögzített
ÜtésállóságIgen
A lámpa élettartama50K óra.
Lámpa típusaLED
Hossz6 19 / 64 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény120 lm
Fénykimeneti módokegyetlen
Lumens120
Lumen-tartomány100 a 249
Maximális lumen teljesítmény120
Az elemek száma4
Pótlámpa14875
PótlámpaMfr. 14875. sz
Futási idő magas beállításon5 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásI. osztály, div. 1
Biztonsági besorolás1., 2., 3. osztály 1 AG csoport, T4 Exia
KapcsolótípusPush Button
Víz behatolási besorolásIP67
Súly elemekkel5.6 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8513102000

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaElemek mellékelveAz akkumulátor égési idejeÁtmérőCseppértékelésÖsszpontosítÜtésállóságA lámpa élettartamaÁr
VÍZALATI KINETICS 14506 Zseblámpa LED Sárga 77/35 Lumen AA | AD3ADE 3XEA4 14506ABSNem4-5 óra.1.625 "1mÁllíthatóNem Meghatározott100K óra.€120.90
VÍZALATI KINETICS 14502 Zseblámpa LED Fekete 77/35 Lumen AA | AD3ADF 3XEA7 14502ABSNem4-5 óra.1.625 "1mÁllíthatóNem Meghatározott15 XNUMX óra.€418.50
VÍZALATI KINETICS 09102 Általános célú LED lámpa, fekete 7 lumen | AD3ADH 3XEC4 09102ABSNem10-től 11/14-ig 15 óráig.1.125 "2mRögzítettNem Meghatározott100K óra.€61.14
VÍZALATI KINETICS 22016 Zseblámpa Xenon Sárga 53 Lumen C | AD3FYA 3YYZ2 22016ABSNem4-5 óra.2.5 "1mRögzítettNem Meghatározott50 XNUMX óra.€9.18
VÍZALATI KINETICS 10001 Kézi zseblámpa LED 110 Lumen sárga | AF9NRZ 30KE41 10001ABS műanyagIgen8 XNUMX óra.1 13 / 32 "1mRögzítettIgen50K óra.€93.70
VÍZALATI KINETICS 22109 Kézi zseblámpa LED 125 Lumen sárga | AF9NTC 30KE46 22109ABS műanyagIgen32 XNUMX óra.1 29 / 32 "1mRögzítettIgen50K óra.€124.76
VÍZALATI KINETICS 10022 Kézi zseblámpa LED 110 Lumen Fekete | AF9NTD 30KE48 10022ABS műanyagIgen8 XNUMX óra.1 13 / 32 "1mRögzítettIgen50K óra.€646.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNDERWATER KINETICS 14431 Kézi zseblámpa LED 120 Lumen sárga
€131.77 /Mértékegység