MORSE DOB 288-1-2H villára szerelhető dobfogó, 1 dobfogó, 2 dobfej, 1500 font. Kapacitás | AF6FBD

MORSE DRUM 288-1-2H villára szerelhető dobfogó, 1 dobfogó, 2 dobfej, 1500 font. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AF6FBD Modell: 288-1-2H

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,718.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTargonca tartozékok
Dob akcióLift, Szállítás
Dobfejek2
DobmagasságLegalább 24 "
Dob anyagSzál, peremes műanyag, acél
Dob mérete30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
Dob típusaZárva, Nyitva
Villa zsebmérete16 1 / 2 "
ÁllkapocsAcél
Hossz27 "
Terhelhetőség1500 lbs.
Min. Dob magassága24 "
Dobok száma1
Dobok száma1
Művelet típusaKézi, mechanikusan automatizált
egyébVillás zseb minimális nyitás 16.5 "
típusEgyetlen dob

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 135.45
Hajó magassága (cm)93.98
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ezzel az emelővel mozgassa a dobokat a megemelt tárolóhelyekről
    • Acél-, szál- vagy műanyag dobok kezelésére készült
    • Élvezze a fokozott irányítást ennek az emelőnek a sokoldalú targoncazsebekkel
    • 680 kg-ig történő kezelésre tervezték
    • 208 literes dobig képes

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaDob anyagDob típusaDob méreteTerhelhetőségDob akcióDobok számaÁr
MORSE DOB 288-1 villára rögzíthető dobfogó, 1 dobfogó, 1 fej dobhoz, 1500 font. Kapacitás | AF6FBC 288-1Kézi, mechanikusan automatizáltSzál, peremes műanyag, acélZárva, Nyitva30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1500 lbs.Lift, Szállítás1€3,140.40
MORSE DOB 288-2 villára szerelhető dobfogó, 2 dobfogó, 1 fej dobonként, 1500 font. Kapacitás | AF6FBE 288-2Kézi, mechanikusan automatizáltSzál, peremes műanyag, acélZárva, Nyitva30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1500 lbs.Lift, Szállítás2€5,124.20
MORSE DOB 288-2-2H targonca-tartozék, 2 dobfogó, 2 fej dobonként, 1500 font. Kapacitás | AF6FBF 288-2-2HKézi, mechanikusan automatizáltSzál, peremes műanyag, acélZárva, Nyitva30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1500 lbs.Lift, Szállítás2€8,233.94
MORSE DOB 287 kocsira szerelhető targonca dobfogó, 1 fej dobonként, 1500 font. Kapacitás | AF6FBH 287Kézi, mechanikusan automatizáltSzál , Peremezett szál , Peremes műanyag , Peremezett acél , AcélZárva, Nyitva30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1500 lbs.Lift, Szállítás1€2,259.57
MORSE DOB 287-2H kocsira szerelhető targonca dobfogó, 2 fej dobonként, 1500 font. Kapacitás | AF6FBJ 287-2HKézi, mechanikusan automatizáltSzál , Peremezett szál , Peremes műanyag , Peremezett acél , AcélZárva, Nyitva30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1500 lbs.Lift, Szállítás1€3,906.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 288-1-2H villára szerelhető dobfogó, 1 dobfogó, 2 dobfej, 1500 font. Kapacitás
€4,718.23 /Mértékegység