ML KISHIGO Economy esőruha szett, Lime


A Kishigo RW100 gazdaságos esőruházati készletek viselőjének megoldást jelentenek a nedves és esős körülmények közötti szárazságra. Ideálisak az építőmunkásoknak, az úttesti személyzetnek, a segélyhívóknak és a kültéri szerelmeseknek, hogy biztosítsák a kényelmet és a szárazságot rossz időben.

Szűrő
ANSI osztály: 3 , Zárás típusa: Cipzár , Szín: Mész , Nem: Férfi , Külső zsebek száma: 3 , Varratstílus: Hővel lezárt
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
RW100-2X-3X
2XL / 3XL€252.08
A
RW100-4X / 5X
4XL / 5XL€252.08
A
RW100-L-XL
L / XL€252.08
A
RW100-SM
S / M€246.64

Economy esőruha szett, Lime

A Kishigo RW100 gazdaságos esőruházati készletek viselőjének megoldást jelentenek a nedves és esős körülmények közötti szárazságra. Ideálisak az építőmunkásoknak, az úttesti személyzetnek, a segélyhívóknak és a kültéri szerelmeseknek, hogy biztosítsák a kényelmet és a szárazságot rossz időben.

Jellemzők

  • They feature a packable hood hidden in the collar, allowing quick access when needed.
  • These rainwear sets have a U-back stripe pattern with reflective tape for enhancing visibility, making them suitable for working near fast-moving traffic or during low-light conditions.
  • They are equipped with six pockets in total (3 on the jacket and 3 on the pants) for conveniently carrying essential items while on the go.
  • These rainwear sets have snap cuffs & ankle-type snaps for ensuring a secure fit and the sealed seams to add an extra layer of protection against rain.
  • They are integrated with a full-length zipper and adjustable hood, along with elastic-waist pants for providing complete coverage and protection from the rain.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?