Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 350-3/32Y gumi Viton(r) 3/32 hüvelyk T 4 x 36 hüvelyk | AB2NJY 1MYA6

E JAMES & CO 350-3/32Y gumi Viton(r) 3/32 hüvelyk T 4 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2NJY Modell: 350-3/32YKereszthivatkozás: 1MYA6

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€192.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi szalag
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert70A
nyúlás200%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagViton (R) gumi
Max. Hőmérséklet400 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Szakítószilárdság800 PSI
Vastagság3 / 32 "
típusÁltalános célú osztály
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4208
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságSzélességÁr
E JAMES & CO 350-1 / 32X gumi Viton (r) 1/32 hüvelyk T 2 x 36 hüvelyk | AB2NEV 1MXZ5 350-1 / 32X1 / 32 "2"€47.02
E JAMES & CO 350-1 / 16X gumi Viton (r) 1/16 hüvelyk T 2 x 36 hüvelyk | AB2NEW 1MXZ6 350-1 / 16X1 / 16 "2"€69.43
E JAMES & CO 350-3 / 32X gumi Viton (r) 3/32 hüvelyk T 2 x 36 hüvelyk | AB2NEX 1MXZ7 350-3 / 32X3 / 32 "2"€105.60
E JAMES & CO 350-1/8X Gumi Viton (r) 1/8 hüvelyk T 2 x 36 hüvelyk | AB2NEY 1MXZ8 350-1 / 8X1 / 8 "2"€130.67
E JAMES & CO 350-3 / 16X gumi Viton (r) 3/16 hüvelyk T 2 x 36 hüvelyk | AB2NEZ 1MXZ9 350-3 / 16X3 / 16 "2"€189.39
E JAMES & CO 350-1/4X Gumi Viton (r) 1/4 hüvelyk T 2 x 36 hüvelyk | AB2NJT 1MYA1 350-1 / 4X1 / 4 "2"€250.71
E JAMES & CO 350-1 / 2X gumi Viton (r) 1/2 hüvelykes T 2 x 36 hüvelyk | AB2NJV 1MYA3 350-1 / 2X1 / 2 "2"€479.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 350-3/32Y gumi Viton(r) 3/32 hüvelyk T 4 x 36 hüvelyk
€192.57 /Mértékegység