MONTEZUMA ME300AL szerszámdoboz 30 W x 18-1 / 8 H x 15 hüvelyk D alumínium | AF2RBG 6XFV8

MONTEZUMA ME300AL szerszámosláda 30 sz x 18-1/8 ma x 15 hüvelyk mélység alumínium

Raktáron
Tétel: AF2RBG Modell: ME300ALKereszthivatkozás: 6XFV8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,387.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható eszközdoboz
színekAlumínium
Fiókos diákEgyik sem
befejezBrite
Fogantyú kialakításaStabil oldalsó fogantyúk
Belső mélység14.75 "
Belső magasság17.75 "
Belső szélesség29.75 "
Terhelési érték250 font
ZárórendszerZárhenger dupla vágású kulcsokkal
AnyagAlumínium
Fiókok száma0
Fogantyúk száma2
Darabszám1
Tálcák száma1
Teljes mélység15 "
Teljes magasság18.125 "
Teljes szélesség30 "
Tárolási kapacitás5,260 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.93
Hajó magassága (cm)52.07
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód7616995090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységszínekbefejezTeljes magasságTeljes szélességTárolási kapacitásBelső mélységBelső magasságÁr
MONTEZUMA MZ-SE250B szerszámdoboz 26x17-3 / 8x18-1 / 8 hüvelykes acél fekete | AD4MPG 41U110 MZ-SE250B17.375 "PirosPorbevonatú18.125 "26 "5,667 cu. ban ben.18.25 "21.25 "€1,246.40
MONTEZUMA MZ-SE250AL szerszámdoboz 26x 17-3 / 8x18-1 / 8 hüvelykes alumínium futófelület | AD4MPH 41U112 MZ-SE250AL17.375 "PirosBrite18.125 "26 "5,667 cu. ban ben.18.25 "21.25 "€1,427.39
MONTEZUMA ME300B szerszámdoboz 30 W x 18-1 / 8 H x 15 hüvelyk D acél fekete | AF2RBF 6XFV5 ME300B15 "FeketePorbevonatú18.125 "30 "5,260 cu. ban ben.14.75 "17.75 "€1,194.12
MONTEZUMA SM200B nyitott felső szerszámdoboz 22-1 / 2 hüvelyk fekete | AF3WWN 8DUX5 SM200B13 "FeketePorbevonatú14.125 "22.5 "2,890 cu. ban ben.9.5 "14 "€919.30
MONTEZUMA LA400B nagy szerszámdoboz fekete | AF3WXR 8DVD9 LA400B19 "FeketePorbevonatú20.13 "30 "8,581 XNUMX köb. Ban ben.9.5 "20 "€1,479.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONTEZUMA ME300AL szerszámosláda 30 sz x 18-1/8 ma x 15 hüvelyk mélység alumínium
€1,387.02 /Mértékegység