Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONSTER 460-103906B csavaros fúrógép TiAlN bevonattal, 25/64 hüvelyk | AH7PJT 36XK54

MONSTER 460-103906B csavargép fúró TiAlN bevonattal 25/64 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH7PJT Modell: 460-103906BKereszthivatkozás: 36XK54
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
€114.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros gépi fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.3906
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete25 / 64 "
befejezTiAlN
Fuvola hossza1.875 "
FokozatC2 szubmikronos szilárd karbid
Lista száma460
AnyagSzilárd keményfém
Fuvolák száma2
Teljes hossz3.25 "
Pont szöge135 fok
Pont típusa4-Facet
Shank Dia.25 / 64 "
Szár típusaEgyenes
Méreteket tartalmaz25 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.27
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fuvola típusa: spirál
    • Hűtőfolyadék át: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.Méreteket tartalmazÁr
MONSTER 460-100312B csavargép fúró TiAlN bevonattal 1/32 hüvelyk | AH7PGT 36XK08 460-100312B0.03121 / 2 "1.5 "1 / 32 "1 / 32 "€30.12
MONSTER 460-100469B csavaros fúrógép TiAlN bevonattal 3/64 hüvelyk | AH7PGV 36XK10 460-100469B0.04691 / 2 "1.5 "3 / 64 "3 / 64 "€30.88
MONSTER 460-100625B csavargép fúró TiAlN bevonattal 1/16 hüvelyk | AH7PGX 36XK12 460-100625B0.06255 / 8 "1.625 "1 / 16 "1 / 16 "€25.26
MONSTER 460-100781B csavargép fúró TiAlN bevonattal 5/64 hüvelyk | AH7PGZ 36XK14 460-100781B0.078111 / 16 "1-11 / 16 "5 / 64 "5 / 64 "€28.05
MONSTER 460-100938B csavarfúrógép TiAlN bevonattal 3/32 hüvelyk | AH7PHB 36XK16 460-100938B0.09383 / 4 "1.75 "3 / 32 "3 / 32 "€28.36
MONSTER 460-101094B csavargép fúró TiAlN bevonattal 7/64 hüvelyk | AH7PHD 36XK18 460-101094B0.109413 / 16 "1 13 / 16 "7 / 64 "7 / 64 "€32.69
MONSTER 460-101250B csavargép fúró TiAlN bevonattal 1/8 hüvelyk | AH7PHF 36XK20 460-101250B0.12507 / 8 "1.875 "1 / 8 "1 / 8 "€27.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONSTER 460-103906B csavargép fúró TiAlN bevonattal 25/64 hüvelyk
€114.82 /Mértékegység