Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MOLDED FIBERGLASS 8040085136 Stack Container 18-3/4 x 11-7/8 x 1-3/4 Gray | AC8BBT 39H984

MOLDED FIBERGLASS 8040085136 halmozott konténer 18-3/4 x 11-7/8 x 1-3/4 szürke

Raktáron
Tétel: AC8BBT Típus: 8040085136Kereszthivatkozás: 39H984
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
€59.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonténer egymásra rakása
Kapacitás0.18 köb. ft.
Esetmennyiség20
színekSzürke
DesignNagy szilárdságú, tartós, minden sarokban sugárzott, beépített fogantyúk
befejezSima
Magasság1.75 "
Belső mélység1-5 / 8 "
Belső alsó hossza17 "
Belső alsó szélesség11 "
Belső magasság1.625 "
Belső hossza17 "
Belső szélesség11 "
Hossz18.75 "
Terhelhetőség200 font
AnyagÜvegszálerősítésű hőre keményedő kompozit
A felső mélységen kívül1-3 / 4 "
Külső felső hossz18-3 / 4 "
A felső szélességen kívül11-7 / 8 "
Külső szélesség11.875 "
Halmozási kapacitás1400 font
Temp. Hatótávolság-60-250 F fok
Szélesség11.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3923100000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Külső magasság (1-3 / 4 ")
    • Külső hossz (18-3 / 4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellHosszKapacitásEsetmennyiségTerhelhetőségAnyagKülső szélességtípusSzélességÁr
ÖNTÖTT ÜVEGSZÁLT 8700085136 Egymásra rakható konténer Hd L 25 3/4 D 3 Szürke | AB3QEF 1UTX1 8700085136-0.63 Cu-Ft.6400 fontÜvegszállal megerősített kompozit-Nehéz ipari igény-€89.02
ÖNTÖTT ÜVEGSZÁLOS 8700085269 Egymásra rakható konténer HD L 25 3/4 D 3 Fehér | AB3QEJ 1UTX4 8700085269-0.63 Cu-Ft.6400 fontÜvegszállal megerősített kompozit-Nehéz ipari igény-€89.02
ÖNTÖTT ÜVEGSZÁLT 8750085136 Egymásra rakható konténer Hd L 25 3/4 Szürke | AB3QEM 1UTX7 8750085136-0.95 Cu-Ft.8400 fontÜvegszállal megerősített kompozit-Nehéz ipari igény-€96.06
ÖNTÖTT ÜVEGSZÁLOS 8750085269 Egymásra rakható konténer HD L 25 3/4 Fehér | AB3QEQ 1UTY1 8750085269-0.95 Cu-Ft.8400 fontÜvegszállal megerősített kompozit-Nehéz ipari igény-€96.06
ÖNTÖTT ÜVEGSZÁLT 8800085136 Egymásra rakható konténer HD L 25 3/4 D 6 Szürke | AB3QEU 1UTY4 8800085136-1.27 Cu-Ft.6400 fontÜvegszállal megerősített kompozit-Nehéz ipari igény-€108.95
ÖNTÖTT ÜVEGSZÁLT 8800085269 Egymásra rakható konténer HD L 25 3/4 D 6 Fehér | AB3QEW 1UTY7 8800085269-1.27 Cu-Ft.6400 fontÜvegszállal megerősített kompozit-Nehéz ipari igény-€108.95
ÖNTÖTT ÜVEGSZÁLT 8147085269 Egymásra rakott tartály 20-3/4 x 11-1/4 x 2-3/8 Fehér | AC8BBM 39H979 814708526920.75 "0.24 köb. ft.20150 fontÜvegszálerősítésű hőre keményedő kompozit11.25 "-11.25 "€62.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 8040085136 halmozott konténer 18-3/4 x 11-7/8 x 1-3/4 szürke
€59.00 /Mértékegység