ÖNTÖTT ÜVEGSZÁLT 8800085269 Egymásra rakható konténer HD L 25 3/4 D 6 Fehér | AB3QEW 1UTY7

MOLDED FIBERGLASS 8800085269 Egymásra rakható konténer HD L 25 3/4 D 6 Fehér

Raktáron
Tétel: AB3QEW Típus: 8800085269Kereszthivatkozás: 1UTY7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€108.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonténer egymásra rakása
Kapacitás1.27 Cu-Ft.
Esetmennyiség6
színekfehér
befejezSima
Belső mélység5-3 / 4 "
Belső alsó hossza23-7 / 8 "
Belső alsó szélesség15-7 / 8 "
Terhelhetőség400 font
AnyagÜvegszállal megerősített kompozit
A felső mélységen kívül6"
Külső felső hossz25-3 / 4 "
A felső szélességen kívül17-3 / 4 "
Halmozási kapacitás3500 lbs.
Temp. Hatótávolság-60-250 F fok
típusNehéz ipari igény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.24
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)65.53
Hajószélesség (cm)45.21
HS-kód7019391090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszKapacitásEsetmennyiségTerhelhetőségAnyagKülső szélességtípusSzélességÁr
ÖNTÖTT ÜVEGSZÁLT 8700085136 Egymásra rakható konténer Hd L 25 3/4 D 3 Szürke | AB3QEF 1UTX1 8700085136-0.63 Cu-Ft.6400 fontÜvegszállal megerősített kompozit-Nehéz ipari igény-€89.02
ÖNTÖTT ÜVEGSZÁLOS 8700085269 Egymásra rakható konténer HD L 25 3/4 D 3 Fehér | AB3QEJ 1UTX4 8700085269-0.63 Cu-Ft.6400 fontÜvegszállal megerősített kompozit-Nehéz ipari igény-€89.02
ÖNTÖTT ÜVEGSZÁLT 8750085136 Egymásra rakható konténer Hd L 25 3/4 Szürke | AB3QEM 1UTX7 8750085136-0.95 Cu-Ft.8400 fontÜvegszállal megerősített kompozit-Nehéz ipari igény-€96.06
ÖNTÖTT ÜVEGSZÁLOS 8750085269 Egymásra rakható konténer HD L 25 3/4 Fehér | AB3QEQ 1UTY1 8750085269-0.95 Cu-Ft.8400 fontÜvegszállal megerősített kompozit-Nehéz ipari igény-€96.06
ÖNTÖTT ÜVEGSZÁLT 8800085136 Egymásra rakható konténer HD L 25 3/4 D 6 Szürke | AB3QEU 1UTY4 8800085136-1.27 Cu-Ft.6400 fontÜvegszállal megerősített kompozit-Nehéz ipari igény-€108.95
ÖNTÖTT ÜVEGSZÁLT 8147085269 Egymásra rakott tartály 20-3/4 x 11-1/4 x 2-3/8 Fehér | AC8BBM 39H979 814708526920.75 "0.24 köb. ft.20150 fontÜvegszálerősítésű hőre keményedő kompozit11.25 "-11.25 "€62.30
ÖNTÖTT ÜVEGSZÁL 8147085136 Egymásra rakott tartály 20-3/4 x 11-1/4 x 2-3/8 Szürke | AC8BBN 39H980 814708513620.75 "0.24 köb. ft.20150 fontÜvegszálerősítésű hőre keményedő kompozit11.25 "-11.25 "€62.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 8800085269 Egymásra rakható konténer HD L 25 3/4 D 6 Fehér
€108.95 /Mértékegység