MOEN 8886 csaptelep mérési nyomógomb 1/2 hüvelykes Mips | AD2LFX 3RA70

MOEN 8886 csaptelep mérési nyomógomb 1/2 hüvelykes Mips

Raktáron
Tétel: AD2LFX Típus: 8886Kereszthivatkozás: 3RA70

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€509.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba csaptelep
test anyagaSárgaréz
csatlakozás1/2 "MIPS
Vízleeresztés típusaEgyik sem
Csaptelep működtetéseMérés
Csap kifolyóMerev
befejezkróm
Áramlás kimenet típusaLevegős
Áramlási sebesség0.5 gpm
Fogantyú típusaNyomja
A furatközpont középre szerelése4"
Szerelési típusCenterset
Fogantyúk száma2
Lyukak száma2
Csere patronMfr. 16352. sz
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Kiöntő hossza4.75 "
Szelep típusaMérés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.63
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8481801030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLyukak számacsatlakozásCsaptelep működtetéseCsere patronKiöntő hosszaHőmérséklet EllenőrzésSzelep típusaÁramlási sebességÁr
MOEN 8884 csaptelep mérőkar 1/2 hüvelykes Ips | AD8WXW 4NEF3 888411/2 "IPSMérés521004.5 "Nem keverésMérés0.5 gpm€253.48
MOEN 8417 csaptelep kézi kar 1/2 hüvelykes Ips 2.2 Gpm | AD8WYY 4NEJ3 841713/8 "tömörítésKézikönyv1215494.375 "Állítható hőmérséklet-határolóKerámia lemez2.2 gpm€341.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOEN 8886 csaptelep mérési nyomógomb 1/2 hüvelykes Mips
€509.58 /Mértékegység