MOEN 8417 csaptelep kézi kar 1/2 hüvelykes Ips 2.2 Gpm | AD8WYY 4NEJ3

MOEN 8417 csaptelep kézi kar 1/2 hüvelykes Ips 2.2 Gpm

Raktáron
Tétel: AD8WYY Típus: 8417Kereszthivatkozás: 4NEJ3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€341.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba csaptelep
test anyagaSárgaréz
csatlakozás3/8 "tömörítés
Vízleeresztés típusaEgyik sem
Csaptelep működtetéseKézikönyv
Csap kifolyóMerev
befejezkróm
Áramlás kimenet típusaLevegős
Áramlási sebesség2.2 gpm
Fogantyú típusaFogantyú
A furatközpont középre szereléseEgy lyuk
Szerelési típusFedélzet
Fogantyúk száma1
Lyukak száma1
Csere patron121549
Lakossági kereskedelmiLakó
Kiöntő hossza4.375 "
Hőmérséklet EllenőrzésÁllítható hőmérséklet-határoló
Szelep típusaKerámia lemez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.97
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)47.5
Hajószélesség (cm)38.61
HS-kód8481805060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLyukak számacsatlakozásCsaptelep működtetéseCsere patronKiöntő hosszaHőmérséklet EllenőrzésSzelep típusaÁramlási sebességÁr
MOEN 8886 csaptelep mérési nyomógomb 1/2 hüvelykes Mips | AD2LFX 3RA70 888621/2 "MIPSMérésMfr. 16352. sz4.75 "-Mérés0.5 gpm€509.58
MOEN 8884 csaptelep mérőkar 1/2 hüvelykes Ips | AD8WXW 4NEF3 888411/2 "IPSMérés521004.5 "Nem keverésMérés0.5 gpm€253.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOEN 8417 csaptelep kézi kar 1/2 hüvelykes Ips 2.2 Gpm
€341.34 /Mértékegység