Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MOEN 8884 csaptelep mérőkar 1/2 hüvelykes Ips | AD8WXW 4NEF3

MOEN 8884 csaptelep mérőkar 1/2 hüvelykes Ips

Raktáron
Tétel: AD8WXW Típus: 8884Kereszthivatkozás: 4NEF3
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
€253.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba csaptelep
test anyagaSárgaréz
csatlakozás1/2 "IPS
Vízleeresztés típusaEgyik sem
Csaptelep működtetéseMérés
Csap kifolyóMerev
befejezkróm
Áramlás kimenet típusaLevegős
Áramlási sebesség0.5 gpm
Fogantyú típusaFogantyú
A furatközpont középre szereléseEgy lyuk
Szerelési típusFedélzet
Fogantyúk száma1
Lyukak száma1
Csere patron52100
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Kiöntő hossza4.5 "
Hőmérséklet EllenőrzésNem keverés
Szelep típusaMérés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.18
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8481801030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLyukak számacsatlakozásCsaptelep működtetéseCsere patronKiöntő hosszaHőmérséklet EllenőrzésSzelep típusaÁramlási sebességÁr
MOEN 8886 csaptelep mérési nyomógomb 1/2 hüvelykes Mips | AD2LFX 3RA70 888621/2 "MIPSMérésMfr. 16352. sz4.75 "-Mérés0.5 gpm€509.58
MOEN 8417 csaptelep kézi kar 1/2 hüvelykes Ips 2.2 Gpm | AD8WYY 4NEJ3 841713/8 "tömörítésKézikönyv1215494.375 "Állítható hőmérséklet-határolóKerámia lemez2.2 gpm€341.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOEN 8884 csaptelep mérőkar 1/2 hüvelykes Ips
€253.48 /Mértékegység