MOBIL 104743 Hydraulic Oil, Mineral, 5 Gal, Pail, Iso Viscosity Grade 32, Sae Grade 10, Dte Oil Named | CT3THF 4ZF36

MOBIL 104743 Hydraulic Oil, Mineral, 5 Gal, Pail, Iso Viscosity Grade 32, Sae Grade 10, Dte Oil Named

Raktáron
Tétel: CT3THF Típus: 104743Kereszthivatkozás: 4ZF36

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€390.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulika olaj

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.55
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MOBIL 126494 hidraulika olaj, ásványi, 5 gal, vödör, Iso viszkozitási fokozat 15, Sae Grade 5, Dte 10 Excel Iso | CT3TGW 29FX87 126494€389.74
MOBIL 105764 hidraulika olaj, ásványi, 5 gal, vödör, Iso viszkozitási fokozat 32, H1 élelmiszer minőségű | CT3TGX 4ZF37 105764€453.23
MOBIL 126496 hidraulika olaj, ásványi, 5 gal, vödör, Iso viszkozitási fokozat 32, Sae Grade 10, Dte Excel 32 | CT3TGY 4DNH3 126496€431.52
MOBIL 101057 hidraulika olaj, ásványi, 5 gal, vödör, Iso viszkozitási fokozat 46, Sae Grade 20 | CT3TGZ 4DNJ1 101057€355.68
MOBIL 125342 hidraulika olaj, ásványi, 5 gal, vödör, ISO viszkozitási fokozat 68, Dte 26 | CT3THA 56MD28 125342€384.65
MOBIL 104093 hidraulika olaj, szintetikus, 5 gal, vödör, Iso viszkozitási fokozat 32, H1 élelmiszer minőségű, Sae Grade 10 | CT3THB 6HHA8 104093€791.27
MOBIL 104095 hidraulika olaj, szintetikus, 5 gal, vödör, Iso viszkozitási fokozat 68, H1 élelmiszer minőségű, Sae Grade 20 | CT3THC 6HHC2 104095€806.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOBIL 104743 Hydraulic Oil, Mineral, 5 Gal, Pail, Iso Viscosity Grade 32, Sae Grade 10, Dte Oil Named
€390.19 /Mértékegység