Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ML KISHIGO AZFM300-2X lángálló nagy láthatósági mellény, Class 2 2xl Lime | AF7YYZ 23NZ87

ML KISHIGO AZFM300-2X lángálló jó láthatósági mellény, 2. osztály, 2xl Lime

Raktáron
Tétel: AF7YYZ Típus: AZFM300-2XKereszthivatkozás: 23NZ87

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€238.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFR magas láthatóságú mellény
ANSI osztály2
ATPV minősítés5.1
Záró típusCipzár
színekSárga zöld
Megfelel a mellkas méretének52 "hogy 63"
nemEgynemű
Veszélykockázati kategória (HRC)1
Hossz28 "
Anyagmodakrilalapú
Zsebek száma0
Zsebek száma (belül)3
Zsebek száma (kívül)0
Zsebek4
Méret2XL
Csíkos színEzüst

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód6117809000

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a mellkas méreténekHosszMéretÁr
ML KISHIGO AZFM300-M lángálló nagy láthatósági mellény, 2 M osztályú mész | AF7YYW 23NZ84 AZFM300-M40 "hogy 51"26 "M€226.74
ML KISHIGO AZFM300-L lángálló nagy láthatósági mellény, 2. osztályú mész | AF7YYX 23NZ85 AZFM300-L44 "hogy 55"27 "L€226.74
ML KISHIGO AZFM300-XL lángálló nagy láthatósági mellény, 2. osztályú Xl Lime | AF7YYY 23NZ86 AZFM300-XL48 "hogy 59"27 "XL€226.74
ML KISHIGO AZFM300-3X lángálló nagy láthatósági mellény, Class 2 3xl Lime | AF7YZA 23NZ88 AZFM300-3X56 "hogy 67"29 "3XL€253.51
ML KISHIGO AZFM300-4X lángálló nagy láthatósági mellény, Class 2 4xl Lime | AF7YZB 23NZ89 AZFM300-4X60 "hogy 71"29 "4XL€263.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ML KISHIGO AZFM300-2X lángálló jó láthatósági mellény, 2. osztály, 2xl Lime
€238.43 /Mértékegység