Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ML KISHIGO AZFM300-3X lángálló nagy láthatósági mellény, Class 2 3xl Lime | AF7YZA 23NZ88

ML KISHIGO AZFM300-3X lángálló jó láthatósági mellény, 2. osztály, 3xl Lime

Raktáron
Tétel: AF7YZA Típus: AZFM300-3XKereszthivatkozás: 23NZ88
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
€223.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFR magas láthatóságú mellény
ANSI osztály2
ATPV minősítés5.1
Záró típusCipzár
színekSárga zöld
Megfelel a mellkas méretének56 "hogy 67"
nemEgynemű
Veszélykockázati kategória (HRC)1
Hossz29 "
Anyagmodakrilalapú
Zsebek száma0
Zsebek száma (belül)3
Zsebek száma (kívül)0
Zsebek4
Méret3XL
Csíkos színEzüst

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód6117809000

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a mellkas méreténekHosszMéretÁr
ML KISHIGO AZFM300-M lángálló nagy láthatósági mellény, 2 M osztályú mész | AF7YYW 23NZ84 AZFM300-M40 "hogy 51"26 "M€203.28
ML KISHIGO AZFM300-L lángálló nagy láthatósági mellény, 2. osztályú mész | AF7YYX 23NZ85 AZFM300-L44 "hogy 55"27 "L€203.28
ML KISHIGO AZFM300-XL lángálló nagy láthatósági mellény, 2. osztályú Xl Lime | AF7YYY 23NZ86 AZFM300-XL48 "hogy 59"27 "XL€203.28
ML KISHIGO AZFM300-2X lángálló nagy láthatósági mellény, Class 2 2xl Lime | AF7YYZ 23NZ87 AZFM300-2X52 "hogy 63"28 "2XL€211.81
ML KISHIGO AZFM300-4X lángálló nagy láthatósági mellény, Class 2 4xl Lime | AF7YZB 23NZ89 AZFM300-4X60 "hogy 71"29 "4XL€231.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ML KISHIGO AZFM300-3X lángálló jó láthatósági mellény, 2. osztály, 3xl Lime
€223.25 /Mértékegység