Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ML KISHIGO 1176-2X Breakaway Hi Visibility Vest Class 2 2xl Narancs | AF4VRJ 9LJV4

ML KISHIGO 1176-2X Breakaway Hi Visibility Vest Class 2 2xl Orange

Raktáron
Tétel: AF4VRJ Modell: 1176-2XKereszthivatkozás: 9LJV4
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
€28.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiszabaduló, jól látható mellény
ANSI osztály2
ATPV minősítésBesorolatlan
Záró típusHorog és hurok
színeknarancs
Megfelel a mellkas méretének52 "hogy 54"
nemEgynemű
Hossz28 "
AnyagUltra hűvös (TM) poliészter háló
Zsebek száma0
Zsebek száma (belül)3
Zsebek száma (kívül)0
Zsebek3
Méret2XL
Csíkos színEzüst

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód6117809540
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a mellkas méreténekHosszMéretÁr
ML KISHIGO 1176-XL szabadidős, jól látható mellény, 2. osztály, Xl narancs | AF3YUT 8FW69 1176-XL48-50 "28 "XL€28.57
ML KISHIGO 1176-3X Breakaway High Visibility Mellény 2. osztály 3xl narancs | AF4EPZ 8TV64 1176-3X56 "hogy 58"30 "3XL€28.57
ML KISHIGO 1176-4X Breakaway nagy láthatóságú mellény, 2. osztály 4xl narancs | AF4EQA 8TV65 1176-4X60 "hogy 62"29 "4XL€28.57
ML KISHIGO 1176-M Breakaway Hi Visibility Vest Class 2 M Narancs | AF4JZC 8YKL3 1176-M40 "hogy 42"28 "M€28.57
ML KISHIGO 1176-5X Breakaway nagy láthatóságú mellény 2 osztály 5xl narancs | AF4PJX 9EGF5 1176-5X64 "hogy 66"27 "5XL€28.57
ML KISHIGO 1176-L Breakaway Hi Visibility Vest Class 2 L Narancs | AF4ZYJ 9TL58 1176-L44 "hogy 46"29 "L€28.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ML KISHIGO 1176-2X Breakaway Hi Visibility Vest Class 2 2xl Orange
€28.57 /Mértékegység