PARKER Légvezeték-kenő


Szűrő
Beállítás típusa: Csavarhúzó , Test anyaga: cink , Tál anyaga: cink , Anyaga: cink , Max. Nyomás: 250 psi
StílusModellTeljes magasságTál méreteMagasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretSzélességHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
16L14BE
7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 4 "NPT2.74 "2.81 "€291.72
A
16L34BE
7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 2 "NPT2.74 "2.81 "€296.80
A
16L24BE
7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "3 / 8 "NPT2.74 "2.81 "€295.03
A
17L34BE
9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "1 / 2 "NPT3.25 "3.24 "€336.36
A
17L44BE
9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "3 / 4 "NPT3.25 "3.24 "€324.25
B
L606-06W / M8
9.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "3 / 4 "NPT4.97 "4.97 "€517.24
B
L606-08W / M8
9.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "1 "NPT4.97 "4.97 "€527.34
B
L606-12W / M8
10.47 "16 oz.10.47 "4.97 "4.97 "1-1 / 2 "NPT4.97 "4.97 "€539.03

Légvezeték-kenő

A Parker mikroködös kenőanyagait arra tervezték, hogy olajködöt fecskendezzenek be pneumatikus eszközök, például hengerek, szelepek és motorok áramló légáramába a gyárautomatizálásban, az élelmiszer- és italgyártásban, valamint a csomagolóiparban. Ezek a levegős szerszámos olajozók precíziós tűszeleppel rendelkeznek, amely lehetővé teszi az olaj megismételhető adagolását és a kívánt áramlási sebesség többszöri beállítását, valamint egy átlátszó kémlelőkupolával, amely 360 fokos láthatóságot biztosít. A bonyolult csővezeték-konfigurációjú rendszerek kenésére ezek a légi kenőberendezések ipari minőségű kenőmechanizmussal működnek, amely akár 5 mikron méretű olajrészecskéket is képes előállítani alacsony és nagy légáramlásban is. Válasszon a levegős kenőanyagok széles választékából, amelyek 40 és 325 cfm közötti áramlási sebességgel állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?