Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ML KISHIGO 1083-XL jól látható mellény, 2. osztályú Xl Lime | AF4HZH 8XL59

ML KISHIGO 1083-XL jól látható mellény, 2. osztályú Xl Lime

Raktáron
Tétel: AF4HZH Modell: 1083-XLKereszthivatkozás: 8XL59
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
€19.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJól látható mellény
ANSI osztály2
ATPV minősítésBesorolatlan
Záró típusHorog és hurok
színekMész
Megfelel a mellkas méretének48-50 "
nemEgynemű
Hossz29 "
AnyagPoliészter háló
Zsebek száma0
Zsebek száma (belül)2
Zsebek száma (kívül)2
Zsebek4
MéretXL
Csíkos színEzüst

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód6117809540
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a mellkas méreténekHosszMéretÁr
ML KISHIGO 1083-3X jól látható mellény, Class 2 3xl Lime | AF3YWY 8FZ51 1083-3X56 "hogy 58"26 "3XL€20.06
ML KISHIGO 1083-4X jól látható mellény, Class 2 4xl Lime | AF3YWZ 8FZ52 1083-4X60 "hogy 62"26 "4XL€20.06
ML KISHIGO 1083-2X jól látható mellény, Class 2 2xl Lime | AF4CPL 8PWD3 1083-2X52 "hogy 54"28 "2XL€19.58
ML KISHIGO 1083-M jól látható mellény, osztály 2 M Lime | AF4GMJ 8VZT4 1083-M40 "hogy 42"29 "M€19.58
ML KISHIGO 1083-5X jól látható mellény, Class 2 5xl Lime | AF4PKA 9EH07 1083-5X64 "hogy 66"21 "5XL€20.06
ML KISHIGO 1083-6X jól látható mellény, Class 2 6 Xl Lime | AF4VWE 9M129 1083-6X68 "hogy 70"26 "6XL€76.28
ML KISHIGO 1083-L jól látható mellény, osztály 2 L Lime | AF4ZYP 9TM70 1083-L44 "hogy 46"29 "L€19.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ML KISHIGO 1083-XL jól látható mellény, 2. osztályú Xl Lime
€19.58 /Mértékegység