Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ML KISHIGO 1083-4X jól látható mellény, Class 2 4xl Lime | AF3YWZ 8FZ52

ML KISHIGO 1083-4X jól látható mellény, Class 2 4xl Lime

Raktáron
Tétel: AF3YWZ Modell: 1083-4XKereszthivatkozás: 8FZ52
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
€19.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJól látható mellény
ANSI osztály2
ATPV minősítésBesorolatlan
Záró típusHorog és hurok
színekMész
Megfelel a mellkas méretének60 "hogy 62"
nemEgynemű
Hossz26 "
AnyagPoliészter háló
Zsebek száma0
Zsebek száma (belül)2
Zsebek száma (kívül)2
Zsebek4
Méret4XL
Csíkos színEzüst

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód6117809540
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a mellkas méreténekHosszMéretÁr
ML KISHIGO 1083-3X jól látható mellény, Class 2 3xl Lime | AF3YWY 8FZ51 1083-3X56 "hogy 58"26 "3XL€19.51
ML KISHIGO 1083-2X jól látható mellény, Class 2 2xl Lime | AF4CPL 8PWD3 1083-2X52 "hogy 54"28 "2XL€19.48
ML KISHIGO 1083-M jól látható mellény, osztály 2 M Lime | AF4GMJ 8VZT4 1083-M40 "hogy 42"29 "M€19.48
ML KISHIGO 1083-XL jól látható mellény, 2. osztályú Xl Lime | AF4HZH 8XL59 1083-XL48-50 "29 "XL€19.48
ML KISHIGO 1083-5X jól látható mellény, Class 2 5xl Lime | AF4PKA 9EH07 1083-5X64 "hogy 66"21 "5XL€19.48
ML KISHIGO 1083-6X jól látható mellény, Class 2 6 Xl Lime | AF4VWE 9M129 1083-6X68 "hogy 70"26 "6XL€72.26
ML KISHIGO 1083-L jól látható mellény, osztály 2 L Lime | AF4ZYP 9TM70 1083-L44 "hogy 46"29 "L€19.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ML KISHIGO 1083-4X jól látható mellény, Class 2 4xl Lime
€19.58 /Mértékegység