Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 3210000 vegyi kapszula, poliészter gyanta, 11/16 hüvelykes fúróméret, 5/8 hüvelykes horgony átm. | CG8YAE 21P652

MKT FASTENING 3210000 vegyi kapszula, poliésztergyanta, 11/16 hüvelykes fúróméret, 5/8 hüvelykes horgony átm.

Raktáron
Cikk: CG8YAE Típus: 3210000Kereszthivatkozás: 21P652
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
€55.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVegyi kapszula
Horgony Dia.5 / 8 "
Keményedni kezd10 min
Konténer mérete5/8 hüvelyk x 7-1/2 hüvelyk
konténer típusÜveg kapszula
Keményedési idő10 - 20 min
Fúró méret11 / 16 "
AnyagPoliészter gyanta
Min. Beágyazás5 in
Min. Lyukmélység5 in
Keverési arány7:1
Rod Dia.5 / 8 ben
Temp. Hatótávolság23 fokozatok az 86 fokig
típusBepörgetés
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)19,770

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Származási országHollandia

Termék részletek:

    • A rögzítéshez

Termékváltozatok

TermékekModellHorgony Dia.Konténer méreteFúró méretMin. BeágyazásRod Dia.Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)Ár
MKT FASTENING 3208000 vegyi kapszula, poliészter gyanta, 9/16 hüvelykes fúróméret, 1/2 hüvelykes horgony átm. | CG8YAD 21P651 32080001 / 2 "1/2 hüvelyk x 6-1/4 hüvelyk9 / 16 ben4 1 / 2 "1 / 2 ben12,770€49.33
MKT FASTENING 3212000 vegyi kapszula, poliészter gyanta, 7/8 hüvelykes fúróméret, 3/4 hüvelykes horgony átm. | CG8YAF 21P653 32120003 / 4 "3/4 hüvelyk x 10-1/4 hüvelyk7 / 8 "6 1/2 hüvelyk3 / 4 ben26,970€54.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 3210000 vegyi kapszula, poliésztergyanta, 11/16 hüvelykes fúróméret, 5/8 hüvelykes horgony átm.
€55.22 /Mértékegység