FABORY B55010.075.0350 Menetcsavar, 3/4-10 menetméret, 316 fokozat, 45PK | CG7NPQ 167N18

FABORY B55010.075.0350 Menetcsavar, 3/4-10 menetméret, 316 fokozat, 45 PK

Raktáron
Cikk: CG7NPQ Típus: B55010.075.0350Kereszthivatkozás: 167N18

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€784.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza3 1 / 2
befejezEgyszerű
Fokozat316
Fejmagasság1 / 2 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz3 1 / 2 "
Számított terhelés85,000 psi
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8932
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B55010.075.0350 Menetcsavar, 3/4-10 menetméret, 316 fokozat, 45 PK
€784.14 /csomag