Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 571-211-30 Elektronikus digitális mélységmérő 0-6 hüvelyk | AD6XTD 4CGV8

MITUTOYO 571-211-30 Elektronikus digitális mélységmérő 0-6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6XTD Modell: 571-211-30Kereszthivatkozás: 4CGV8
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
€718.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus digitális mélységmérő
ÜllőLakás
Üllő anyagaEdzett acél
Alap hossza3.93 "
AlapstílusTele
IP besorolás67
A műszerek száma1
A mérőrudak száma1
Választék0–6 ”
Felbontás0.0005 "/ 0.01 mm
SPC kimenetIgen
OrsóLakás
Orsó anyagaEdzett acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)30.73
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód9026802000
Származási országJP

Termék részletek:

    • Forgóorsó (Igen / Nem) (Nem)

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékÁr
MITUTOYO 571-212-30 Elektronikus digitális mélységmérő 0-tól 8-ig | AD6XTE 4CGV9 571-212-300–8 ”€882.37
MITUTOYO 571-213-10 Elektronikus digitális mélységmérő 0-12 hüvelyk | AD6XTF 4CGW1 571-213-100–12 ”€1,002.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 571-211-30 Elektronikus digitális mélységmérő 0-6 hüvelyk
€718.49 /Mértékegység