MITUTOYO 570-312 digitális magasságmérő 0-12 hüvelyk | AD8MUP 4LA96

MITUTOYO 570-312 digitális magasságmérő 0-12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8MUP Modell: 570-312Kereszthivatkozás: 4LA96

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,356.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagasság Gage
Pontosság+/- 0.0015 "
BázisÖntöttvas
Akkumulátor(1) SR44 akkumulátor
ÉpítésAcél
kijelzőLCD
SzerkezetAdagoló kerék
Választék0-12"/0-300 mm
Felbontás0.0005 "/ 0.01 mm
típusElektronikus digitális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.525
Hajó magassága (cm)28.7
Hajó hossza (cm)60.2
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód9026802000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Csavar (szorító kar bármely helyzetben rögzíti az írót)

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságVálasztékÁr
MITUTOYO 192-630-10 digitális magasságmérő LCD tartomány 0-12 hüvelyk | AG3PLG 33RK45 192-630-10+/- 0.001 "0-12"/0-300 mm€3,156.88
MITUTOYO 192-631-10 digitális magasságmérő LCD tartomány 0-18 hüvelyk | AG3PLH 33RK46 192-631-10+/- 0.002 "0-18"/0-450 mm€4,414.52
MITUTOYO 192-673-10 digitális magasságmérő LCD tartomány 0-40 hüvelyk | AG3PLJ 33RK47 192-673-10+/- 0.025 "0-40"/0-1000 mm€10,729.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 570-312 digitális magasságmérő 0-12 hüvelyk
€1,356.60 /Mértékegység