MITUTOYO 192-631-10 digitális magasságmérő LCD tartomány 0-18 hüvelyk | AG3PLH 33RK46

MITUTOYO 192-631-10 digitális magasságmérő LCD tartomány 0-18 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG3PLH Modell: 192-631-10Kereszthivatkozás: 33RK46

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,414.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagasság Gage
Pontosság+/- 0.002 "
BázisÖntöttvas
AkkumulátorSR44
ÉpítésAcél
kijelzőLCD
SzerkezetDurva és finombeállítás
Választék0-18"/0-450 mm
Felbontás0.0005 "/ 0.01 mm
típusElektronikus digitális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.2465
Hajó magassága (cm)32.77
Hajó hossza (cm)98.81
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód9017308000

Termék részletek:

    • Csavar (a bilincskar bármilyen helyzetben reteszeli a Scribert)

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságVálasztékÁr
MITUTOYO 570-312 digitális magasságmérő 0-12 hüvelyk | AD8MUP 4LA96 570-312+/- 0.0015 "0-12"/0-300 mm€1,356.60
MITUTOYO 192-630-10 digitális magasságmérő LCD tartomány 0-12 hüvelyk | AG3PLG 33RK45 192-630-10+/- 0.001 "0-12"/0-300 mm€3,156.88
MITUTOYO 192-673-10 digitális magasságmérő LCD tartomány 0-40 hüvelyk | AG3PLJ 33RK47 192-673-10+/- 0.025 "0-40"/0-1000 mm€10,729.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 192-631-10 digitális magasságmérő LCD tartomány 0-18 hüvelyk
€4,414.52 /Mértékegység