Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 513-405E Tárcsázási tesztjelző 0.200 mm Osztályok 0-0.2mm | AD6XQZ 4CGR2

MITUTOYO 513-405E számlap tesztjelző 0.200 mm-es beosztások 0-0.2 mm

Raktáron
Tétel: AD6XQZ Modell: 513-405EKereszthivatkozás: 4CGR2

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€258.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázási teszt kijelző
Csapágy típusdrágaköves
Kapcsolattartó pont Dia.0.078 "
Kapcsolattartó pont stílusaKarbid
Dial Colorfehér
Tárcsázza az olvasást0-100-0
Dial Méret1.5 "
osztások0.002mm
Mutató stílusaVízszintes
Választék0 és 0.2mm között
Tartomány forradalmonként0.2mm
OlvasásKiegyensúlyozott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód9017308000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellDial MéretosztásokVálasztékÁr
MITUTOYO 513-404E Tárcsázási tesztjelző | AA8AHG 16X244 513-404E40mm0.01mm0 és 0.8mm között€225.65
MITUTOYO 513-412 Tárcsázási teszt mutató 0.0005 Érettségi 0-0.03 In | AD6XRB 4CGR4 513-4121.5 "0.0005 "0–0.03 ”€327.68
MITUTOYO 513-442 Tárcsázási teszt mutató 0.0005 Érettségi 0-0.06 In | AD6XRC 4CGR5 513-4421.5 "0.0005 "0–0.06 ”€309.54
MITUTOYO 513-443 Tárcsázási teszt indikátor.0.0001 Érettségi 0-0.016 In | AD6XRE 4CGR7 513-4431.5 "0.0001 "0–0.016 ”€389.60
MITUTOYO 513-472 Tárcsázási teszt mutató 0.0005 Érettségi 0-0.03 In | AD6XRG 4CGR9 513-4721.5 "0.0005 "0–0.03 ”€256.10
MITUTOYO 513-504 Tárcsázási teszt mutató 0.0001 Érettségi 0-0.1 In | AD6XRH 4CGT1 513-5041.25 "0.0001 "0–0.1 ”€274.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 513-405E számlap tesztjelző 0.200 mm-es beosztások 0-0.2 mm
€258.59 /Mértékegység