PHASETECH P350 ERŐSÍTŐ Erősítő, 350 W kimeneti watt, 5Hz–60KHz, 9 1/2 hüvelykes névleges hossz | CT7QVN 443C74

PHASETECH P350 AMPLIFIER Amplifier, 350 W Output Watt, 5Hz to 60KHz, 9 1/2 Inch Nominal Length

Raktáron
Cikkszám: CT7QVN Model: P350 AMPLIFIERKereszthivatkozás: 443C74

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,805.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételErősítő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PHASETECH P3-35 erősítő, 50 W kimeneti watt, Soundbar és egyéb nagy hűségű hangszórók, 10Hz – 20KHz | CT7QVP 443C73 P3-35€945.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHASETECH P350 AMPLIFIER Amplifier, 350 W Output Watt, 5Hz to 60KHz, 9 1/2 Inch Nominal Length
€1,805.74 /Mértékegység