Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 513-443 Tárcsázási teszt indikátor.0.0001 Érettségi 0-0.016 In | AD6XRE 4CGR7

MITUTOYO 513-443 Dial Test Indicator.0.0001 Osztályozás 0-0.016 In

Raktáron
Tétel: AD6XRE Modell: 513-443Kereszthivatkozás: 4CGR7
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
€389.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázási teszt kijelző
Csapágy típusdrágaköves
Kapcsolattartó pont Dia.0.079 "
Kapcsolattartó pont stílusaKarbid
Dial Colorfehér
Tárcsázza az olvasást0-4-0
Dial Méret1.5 "
osztások0.0001 "
Mutató stílusaVízszintes
Választék0–0.016 ”
Tartomány forradalmonként0.0080 "
OlvasásKiegyensúlyozott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód9026806000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellDial MéretosztásokVálasztékÁr
MITUTOYO 513-404E Tárcsázási tesztjelző | AA8AHG 16X244 513-404E40mm0.01mm0 és 0.8mm között€225.65
MITUTOYO 513-405E Tárcsázási tesztjelző 0.200 mm Osztályok 0-0.2mm | AD6XQZ 4CGR2 513-405E1.5 "0.002mm0 és 0.2mm között€258.59
MITUTOYO 513-412 Tárcsázási teszt mutató 0.0005 Érettségi 0-0.03 In | AD6XRB 4CGR4 513-4121.5 "0.0005 "0–0.03 ”€327.68
MITUTOYO 513-442 Tárcsázási teszt mutató 0.0005 Érettségi 0-0.06 In | AD6XRC 4CGR5 513-4421.5 "0.0005 "0–0.06 ”€309.54
MITUTOYO 513-472 Tárcsázási teszt mutató 0.0005 Érettségi 0-0.03 In | AD6XRG 4CGR9 513-4721.5 "0.0005 "0–0.03 ”€256.10
MITUTOYO 513-504 Tárcsázási teszt mutató 0.0001 Érettségi 0-0.1 In | AD6XRH 4CGT1 513-5041.25 "0.0001 "0–0.1 ”€274.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 513-443 Dial Test Indicator.0.0001 Osztályozás 0-0.016 In
€389.60 /Mértékegység