Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 2416A-10 számlapjelző, 0 és 1 hüvelyk közötti tartomány, hátsó típus, nem eltávolítható hátsó fül, folyamatos leolvasás | CH6JEJ 785TG8

MITUTOYO 2416A-10 számlapjelző, 0 és 1 hüvelyk közötti tartomány, hátsó típus, nem eltávolítható hátsó fül, folyamatos leolvasás

Raktáron
Tétel: CH6JEJ Modell: 2416A-10Kereszthivatkozás: 785TG8
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
€247.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázás jelző
Pontosság+/- 0.002 "
Vissza típusNem eltávolítható hátsó fül
Csapágy típusdrágaköves
Kapcsolattartó pont Dia.3mm
Tárcsázza az olvasást0-100
Dial Méret57mm
Dimenzió típusaHüvelyk
Kényszer1.8 N
Művelet típusaLug Back
Választék0 "hogy 1"
Tartomány forradalmonként0.1mm
OlvasásFolyamatos
Szár Dia.0.38 "
Menetméret# 4 48-

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2632
Származási országJapán

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaPontosságCsapágy típusVálasztékSzár Dia.MenetméretTípus típusDial MéretÁr
MITUTOYO 543-552A tárcsajelző 543 Digimatic 1 In / 25.4mm | AC6VAC 36J686 543-552A---1 "/ 25.4 mm----€1,320.40
MITUTOYO 64PKA079 Jelző / alapkészlet 0-1 In | AE3CDM 5C709 64PKA079--Egyszerű0–1 ”----€419.66
MITUTOYO 1410AB-10 számlapjelző, 0 és 0.25 hüvelyk közötti tartomány, lapos hátlap, folyamatos olvasás, 0-100 tárcsa olvasása | CH6HUT 783RZ9 1410AB-10Hátsó dugattyú+/- 0.001 "drágaköves0 "hogy 0.25"0.38 "# 4 48-Ügy40mm€213.61
MITUTOYO 2046A-01 számlapjelző, 0-tól 10 mm-ig terjedő tartomány, 1-100 tárcsa leolvasása | CH6JBZ 783DN8 2046A-01Függőleges+/- 0.01 mmEgyszerű0 és 10mm között0.38 "# 4 48-Doboz57mm€167.16
MITUTOYO 2046A-60 számlapjelző, 0 és 10 mm közötti tartomány, hátlap típusa, nem eltávolítható hátsó fül, folyamatos leolvasás | CH6JCA 785TH1 2046A-60Lug Back+/- 0.013 mmEgyszerű0 és 10mm között8 mmM2.5 x 0.45-57mm€291.09
MITUTOYO 2050A-01 számlapjelző, 0 és 20 mm közötti tartomány, hátlap, nem eltávolítható lapos, folyamatos leolvasás | CH6JCB 785TH0 2050A-01Lug Back+/- 0.01 mmEgyszerű0 - 20 mm0.38 "# 4 48--57mm€234.24
MITUTOYO 2050AB számlapjelző, 0 és 20 mm közötti tartomány, lapos hátlap, folyamatos olvasás, 0-100 tárcsa olvasása | CH6JCC 783DN9 2050ABFüggőleges+/- 0.02 mmEgyszerű0 - 20 mm8 mmM2.5 x 0.45Doboz57mm€241.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 2416A-10 számlapjelző, 0 és 1 hüvelyk közötti tartomány, hátsó típus, nem eltávolítható hátsó fül, folyamatos leolvasás
€247.95 /Mértékegység